Dayton 32zn69 | Debimetre Dijital 1 İnç Fnpt 5.35 Cps Lcd | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 32ZN69 Dijital Akış Ölçer 1 İnç Fnpt 5.35 Cps Lcd | AG3ECV

DAYTON 32ZN69 Debimetre Dijital 1 İnç Fnpt 5.35 Cps Lcd

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3ECV Modeli: 32ZN69
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
€508.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+/-% 1.0
Ortam Sıcaklığı Aralık14 Derece ila 122 Derece F
Ekran TipLCD
Görüntüleme AdetleriLitre / Quart / Pint / Galon
Uygun boyutu1"
Montaj TipiFNPT
Akış MalzemesiSu, DEF, Adblue, Ön Cam Sıvıları
Akış Aralığı1.3-32 galon / dk
Akış Aralığı @ GPH78 için 1920
Akışkan Sıcaklığı Aralık14 ila 122 Deg. F
Gövde MalzemesiNaylon
Maks. Alan sayısı Viskozite5.35 cps
güç Gereksinimi(2) AAA 1.5V Bataryalar
Basınç Derecesi145 PSI
Tekrarlanabilirlik+/-% 0.30 Okuma
TipTürbin
UPC190735260388
Islanan MalzemelerNaylon, Paslanmaz Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9026102040

Ürün Detayı:

  • Akış Aralığı @ <5 cps (1.3 ila 32 gpm)
  • Tipik K Faktörü (1000)
  • Özellikler: Digital

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgüç GereksinimidoğrulukOrtam Sıcaklığı AralıkBasınç DerecesiTipIslanan MalzemelerGörüntüleme AdetleriUygun boyutuÜcret
DAYTON 32ZN65 Debimetre Dijital 1/2 İnç Fnpt Lcd 200 Cps | AG3ECQ 32ZN653V Lityum İyon Pil+/-% 0.57 Derece ila 131 Derece F1000 PSIOval DişliAlüminyum, Asetal, Nitril Kauçuk, ÇelikLitre / Galon / Quart / Pint / Ons / Desilitre1 / 2 "€407.30

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 32ZN69 Debimetre Dijital 1 İnç Fnpt 5.35 Cps Lcd
€508.76 / Adet