Dayton 33 | Güç Kaynağı Din Rayı 14w 480vdc Metal | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33NT14 Güç Kaynağı DIN Ray 480W 24VDC Metal | AH3WZH

DAYTON 33NT14 Güç Kaynağı DIN Rayı 480W 24VDC Metal

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3WZH Modeli: 33NT14
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
€750.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+DC güç kaynağı
Kutu MalzemesiMetal Kasa
derinlik5.12 "
Yükseklik4.96 "
Bekletme Süresi20 milisaniyeden fazla
Hz47 için 63
Giriş Gerilimi90 - 264 VAC
IP Rating20
MontajDIN Ray
NEMA Değerlendirmesi1
Çalışma sıcaklığı. Aralık-10 Derece ila 70 Derece C
Çıkış Amperleri20
Çıkış Gürültüsü% 1'den Küçük veya Eşit
Çıkış Gerilimi24 VDC
Tepe Amper25
Güç derecesi480W
Durum GöstergesiLED Tamam ve O / P Monitör Sinyali
stildoğrusal
genişlik6.14 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.52
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)14.22
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelderinlikYükseklikÇalışma sıcaklığı. AralıkGüç derecesistilgenişlikÜcret
DAYTON 33NT10 Güç Kaynağı DIN Ray 60W 24VDC Metal | AH3WZD 33NT104.13 "4.88 "-10 Derece ila 70 Derece C60Wanahtarlama1.97 "€294.09
DAYTON 33NT11 Güç Kaynağı DIN Ray 80W 24VDC Metal | AH3WZE 33NT114.02 "4.88 "-20 Derece ila 60 Derece C80Wdoğrusal1.26 "€186.49
DAYTON 33NT12 Güç Kaynağı DIN Ray 120W 24VDC Metal | AH3WZF 33NT124.45 "4.88 "-20 Derece ila 60 Derece C120Wdoğrusal1.57 "€440.15
DAYTON 33NT13 Güç Kaynağı DIN Ray 240W 24VDC Metal | AH3WZG 33NT134.45 "4.88 "-20 Derece ila 60 Derece C240Wdoğrusal2.36 "€580.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33NT14 Güç Kaynağı DIN Rayı 480W 24VDC Metal
€750.03 / Adet