Dayton 33'üncü23 | Saplama Pompası Havayla Çalışan 3/4 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33NT23 Stub Pompa Havayla Çalışan 3/4 İnç FNPT | AH3WZT

DAYTON 33NT23 Saplama Pompası Havayla Çalışan 3/4 İnç FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3WZT Modeli: 33NT23
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
€688.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Saplama Pompası
Adaptör MalzemesiAlüminyum, Çinko
Adaptör Tipi2 "Tambur Dişli Kayar Tapa
Silindir MalzemesiAlüminyum, Çelik
Deşarj Boru MalzemesiÇelik
GPM3.70
Yükseklik2.5 "
Gövde MalzemesiÇelik, Alüminyum, Pirinç
Giriş Boyutu1"
Maks. Alan sayısı Hava Girişi (PSI)145
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si3.70
Maks. Alan sayısı Petrol için GPM3.70
Maks. Alan sayısı Kafa26 ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı122 Derece F
Maks. Basınç145
Çıkış Boyutu3/4 "FNPT
Conta MalzemesiNitril, Turcite, Poliüretan
Kendinden AstarEvet
UPC190735261415
Islanan MalzemelerÇelik, Pirinç, Alüminyum, Nitril Kauçuk, Poliüretan, Turcite

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.29
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)57.15
Gemi genişliği (cm)13.97
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Oran: 3: 1
  • Boşaltma Boyutu FPT (In.): 3/4
  • DEF Uyumlu: Hayır
  • Sağlar: 850 cps

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGPM+Maks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıConta MalzemesiIslanan MalzemelerÜcret
DAYTON 33NT22 Stub Pompa Havayla Çalışan 3/4 İnç FNPT | AH3WZR 33NT2210.00Saplama Pompası122 Derece FNitril, Naylon, PoliüretanÇelik, Pirinç, Alüminyum, Nitril Kauçuk, Poliüretan, Naylon€674.17
DAYTON 33NT24 Stub Pompa Havayla Çalışan 3/4 İnç FNPT | AH3WZU 33NT244.76Saplama Pompası140 Derece FNitril, Turcite, PoliüretanÇelik, Pirinç, Alüminyum, Nitril Kauçuk, Poliüretan, Turcite€761.43
DAYTON 55EC77 Havayla Çalışan Varil Pompası, 55 Galonluk Konteyner, 35 gpm Maks. Akış Hızı, Manuel | CH9NYE 55EC77-Havayla Çalışan Varil Pompası---€5,619.47
TEKLİF TALEBİ
DAYTON 53JU96 Havayla Çalışan Varil Pompası, 55 Galonluk Konteyner, 12.5 gpm Maks. Akış Hızı, Santopren | CH9NYF 53JU96-Havayla Çalışan Varil Pompası---€877.43
TEKLİF TALEBİ
DAYTON 55EC78 Havayla Çalışan Varil Pompası, 55 Galonluk Konteyner, 35 gpm Maks. Akış Hızı | CH9NYG 55EC78-Havayla Çalışan Varil Pompası---€5,372.90
TEKLİF TALEBİ
DAYTON 53JU98 Havayla Çalışan Varil Pompası, 55 Galonluk Konteyner, 15 gpm Maks. Akış Hızı, Hytrel | CH9NYH 53JU98-Havayla Çalışan Varil Pompası---€1,251.73
TEKLİF TALEBİ
DAYTON 53JU97 Havayla Çalışan Varil Pompası, 55 Galonluk Konteyner, 12.5 gpm Maks. Akış Hızı, PTFE | CH9NYJ 53JU97-Havayla Çalışan Varil Pompası---€2,514.74
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33NT23 Saplama Pompası Havayla Çalışan 3/4 İnç FNPT
€688.41 / Adet