Dayton 33rf65 | Kablo 3/16 İnç Çap. 50 Feet 7 X 19 Vinil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33RF65 Kablo 3/16 İnç Çap 50 Ayak 7 x 19 Vinil | AG3PCH

DAYTON 33RF65 Kablo 3/16 İnç Çap 50 Ayak 7 x 19 Vinil

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3PCH Modeli: 33RF65
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
€57.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo
Kablo Boyutu1 / 8 "
Kaplama malzemesiTemizle Vinil
uzunluk50ft.
Malzeme302 / 304 Paslanmaz Çelik
Dış Çap.3 / 16 "
Tel TipiX 7 19
Çalışma yükü sınırı352 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)5
Gemi uzunluğu (cm)21.79
Gemi genişliği (cm)21.79
HS kodu7312101070

Ürün Detayı:

  • Kaplamalı / Kaplamasız (Kaplamalı)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuKaplama malzemesiuzunlukMalzemeDış Çap.Tel TipiÇalışma yükü sınırıÜcret
DAYTON 33RF63 Kablo 3/16 İnç Çap 25 Ayak 7 x 19 Vinil | AG3PCF 33RF631 / 8 "Temizle Vinil25ft.302 / 304 Paslanmaz Çelik3 / 16 "X 7 19352 lb€59.50
DAYTON 33RF88 Kablo 3/16 İnç 250 Feet 7 x 19 Şeffaf Vinil | AG3PDD 33RF883 / 16 "Temizle Vinil250ft.Galvanize çelik5 / 16 "X 7 19840 lb€335.71
DAYTON 33RF89 Kablo 3/16 İnç 500 Feet 7 x 19 Şeffaf Vinil | AG3PDE 33RF893 / 16 "Temizle Vinil500ft.Galvanize çelik5 / 16 "X 7 19840 lb€384.84
DAYTON 33RG45 Kablo 3/16 İnç 250 Feet 7 x 7 Turuncu Vinil | AG3PEF 33RG453 / 16 "Turuncu Vinil Ceketli250ft.Galvanize çelik1 / 4 "X 7 7740 lb€248.43
DAYTON 33RG46 Kablo 3/16 İnç 500 Ayak 7 x 7 Turuncu Vinil | AG3PEG 33RG463 / 16 "Turuncu Vinil Ceketli500ft.Galvanize çelik1 / 4 "X 7 7740 lb€463.98
DAYTON 33RG97 Kablo 3/16 İnç 250 Feet 19 x 7 Paslanmaz Çelik | AG3PGB 33RG973 / 16 "-250ft.304 Paslanmaz Çelik-X 19 7660 Lbs.€870.66
DAYTON 33RH50 Kablo 3/16 İnç 50 Ayak 1 x 19 Çelik | AG3PHF 33RH503 / 16 "-50ft.Galvanize çelik-X 1 19940 lb€71.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33RF65 Kablo 3/16 İnç Çap 50 Ayak 7 x 19 Vinil
€57.16 / Adet