Dayton 33rg66 | Kablo 1/16 İnç 50 Feet 1 X 7 Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33RG66 Cable 1/16 Inch 50 Feet 1 x 7 Stainless Steel | AG3PEU

DAYTON 33RG66 Kablo 1/16 İnç 50 Feet 1 x 7 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3PEU Modeli: 33RG66

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€25.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kablo
Kablo Boyutu1 / 16 "
uzunluk50ft.
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Tel TipiX 1 7
Çalışma yükü sınırı100 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)3
Gemi uzunluğu (cm)21.79
Gemi genişliği (cm)21.79
HS kodu7312101070

Ürün Detayı:

  • Kaplamalı / Kaplamasız (Kaplamasız)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuKaplama malzemesiuzunlukMalzemeDış Çap.Tel TipiÇalışma yükü sınırıÜcret
DAYTON 33RF57 Kablo 1/16 İnç 25 Feet 7 x 7 Vinil | AG3PBZ 33RF571 / 16 "Temizle Vinil25ft.302 / 304 Paslanmaz Çelik1 / 8 "X 7 796 lb€23.40
DAYTON 33RF59 Kablo 1/16 İnç 50 Feet 7 x 7 Vinil | AG3PCB 33RF591 / 16 "Temizle Vinil50ft.302 / 304 Paslanmaz Çelik1 / 8 "X 7 796 lb€33.22
DAYTON 33RF74 Kablo 1/16 İnç Çap 25 Ayak 7 x 7 Vinil | AG3PCT 33RF743 / 64 "Temizle Vinil25ft.302 / 304 Paslanmaz Çelik1 / 16 "X 7 754 lb€28.70
DAYTON 33RF81 Kablo 1/16 İnç 25 Feet 7 x 7 Şeffaf Vinil | AG3PCW 33RF811 / 16 "Temizle Vinil25ft.Galvanize çelik1 / 8 "X 7 796 lb€28.00
DAYTON 33RF83 Kablo 1/16 İnç 500 Feet 7 x 7 Şeffaf Vinil | AG3PCY 33RF831 / 16 "Temizle Vinil500ft.Galvanize çelik1 / 8 "X 7 796 lb€147.68
DAYTON 33RG44 Kablo 1/16 İnç 500 Ayak 7 x 7 Turuncu Vinil | AG3PEE 33RG441 / 16 "Turuncu Vinil Ceketli500ft.Galvanize çelik1 / 8 "X 7 796 lb€147.77
DAYTON 33RG63 Kablo 1/16 İnç 25 Ayak 1 x 19 Paslanmaz Çelik | AG3PEQ 33RG631 / 16 "-25ft.304 Paslanmaz Çelik-X 1 19100 Lbs.€20.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33RG66 Kablo 1/16 İnç 50 Feet 1 x 7 Paslanmaz Çelik
€25.88 / Adet