Dayton 33v888 | Devre Kesici C Eğrisi 2a 1p Ac/dc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33V888 Devre Kesici C Eğrisi 2a 1p Ac / dc | AC6GLG

DAYTON 33V888 Devre Kesici C Eğrisi 2a 1p Ac/dc

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6GLG Modeli: 33V888
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
€53.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi277 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
HAVA @ 240VAC10kA
HAVA @ 277VAC10kA
HAVA @ 48VDC10kA
Amper2
Eğri TipiC
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik3"
Çerçeve boyutu32A
uzunluk4.01 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu77 AWG
Min. Tel Boyutu61 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüAnlık Sabit
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)8.15
Gemi uzunluğu (cm)1.8
Gemi genişliği (cm)7.39
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikAC Voltaj DerecesiAmperEğri TipiDC Gerilim DeğerlendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıÜcret
DAYTON 33V886 Devre Kesici C Eğrisi 1a 1p Ac / dc | AC6GLE 33V8860.71 "277 VAC1C48 VDC28 AWG12 AWG1€48.84
DAYTON 33V893 Devre Kesici C Eğrisi 6a 3p Ac | AC6GLM 33V8932.13 "480 VAC6COylanmamış75 AWG59 AWG3€121.93
DAYTON 33V894 Devre Kesici C Eğrisi 10a 1p Ac / dc | AC6GLN 33V8940.71 "277 VAC10C48 VDC24 AWG8 AWG1€45.03
DAYTON 33V895 Devre Kesici C Eğrisi 10a 3p Ac | AC6GLP 33V8952.13 "480 VAC10COylanmamış23 AWG7 AWG3€100.84
DAYTON 33V897 Devre Kesici C Eğrisi 20a 3p Ac | AC6GLR 33V8972.13 "480 VAC20COylanmamış21 AWG5 AWG3€100.84
DAYTON 33V902 Devre Kesici D Eğrisi 4a 3p Ac | AC6GLW 33V9022.13 "480 VAC4DOylanmamış72 AWG56 AWG3€110.59
DAYTON 33V903 Devre Kesici D Eğrisi 6a 3p Ac | AC6GLX 33V9032.13 "480 VAC6DOylanmamış71 AWG55 AWG3€105.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33V888 Devre Kesici C Eğrisi 2a 1p Ac/dc
€53.20 / Adet