Dayton 347hy0 | Gable Egzoz Vantilatörü, 1860 Cfm, Otomatik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 347HY0 Gable Egzoz Vantilatörü, 1860 CFM, Otomatik | CF2BXT

DAYTON 347HY0 Gable Egzoz Vantilatörü, 1860 CFM, Otomatik

Stoktaki Ürünler
Madde: CF2BXT Modeli: 347HY0
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
€337.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Egzoz Vantilatörü
Amper1.3
CFM @ 0.000-In. SP1860
CFM @ 0.125-In. SP850
HP1/15
Hz60
RPM1075

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.85
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelCFM @ 0.250-In. SPTaban YüksekliğiTaban UzunluğuCFM @ 0.375-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜcret
DAYTON 2RB67 Tavan Havalandırması 48 İnç Daha Az Sürücü Paketi | AC3BHZ 2RB67-1.75 "57.5 "-----€6,519.50
DAYTON 4YU90 Egzoz Havalandırması 30 In | AE2PGT 4YU90-1 3 / 4 "42 "-----€3,689.15
DAYTON 4YY23 Egzoz Havalandırması 24 In | AE2QEJ 4YY23-1.75 "36.375 "-----€1,788.77
DAYTON 7A407 Egzoz Havalandırması 30 In | AF3AFF 7A40733371 3 / 4 "42 "2349----€4,311.85
DAYTON 7A408 Egzoz Havalandırması 30 In | AF3AFG 7A409 7A40843691 3 / 4 "42 "35712631---€4,379.64
DAYTON 7A410 Egzoz Havalandırması 30 In | AF3AFJ 7A41062391 3 / 4 "42 "56184901358128512068€4,668.21
DAYTON 7A411 Egzoz Havalandırması 30 In | AF3AFK 7A41170871 3 / 4 "42 "65595956484141503448€4,812.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 347HY0 Gable Egzoz Vantilatörü, 1860 CFM, Otomatik
€337.52 / Adet