DAYTON 34D657 2 Emniyet Kemerli Alet El Arabası
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cihaz El Arabası |
Renk | Gümüş |
Bitiş | toz Boya |
Kolu tipi | döngü |
Yükleme kapasitesi | 550 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Burun plakası Derinliği | 4-7 / 8 " |
Noseplate Genişliği | 24 " |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 11.5 " |
Toplam yükseklik | 61 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Tekerlek Rulmanları | Çelik top |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Katı kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 155.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 60.96 |
Gemi genişliği (cm) | 29.21 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Tekerlek Rulmanları | Renk | Bitiş | Tekerlek çapı | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | Kolu tipi | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34D656 | Çelik top | Gümüş | toz Boya | 6" | Katı kauçuk | 2" | döngü | 550 lb | €814.49 | ||
34D669 | Çelik top | Kırmızı ve Gümüş | toz Boya | 8" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 1.625 " | döngü | 750 lb | €488.93 | ||
3W042 | top | Kırmızı | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | 6" | Katı kauçuk | 1.875 " | Çift döngü | 700 lb | €476.02 | ||
3W311 | top | Gümüş | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | 6" | Katı kauçuk | 1.875 " | Çift döngü | 700 lb | €596.89 | ||
4W326 | top | Kırmızı | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | 6" | Katı kauçuk | 1.875 " | Çift döngü | 700 lb | €344.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00