DAYTON 3W042 Cihaz El Arabası 700 Lb. 60inç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cihaz El Arabası |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya |
Kolu tipi | Çift döngü |
Yükleme kapasitesi | 700 lb |
Malzeme | Çelik |
Burun plakası Derinliği | 4-1 / 2 " |
Noseplate Genişliği | 24 " |
Tekerlek Sayısı | 2 |
Genel Derinlik | 11.125 " |
Toplam yükseklik | 60 " |
toplam Genişlik | 24 " |
Tekerlek Rulmanları | top |
Tekerlek çapı | 6" |
Tekerlek Malzemesi | Kauçuk |
Tekerlek tipi | Katı kauçuk |
Tekerlek Genişliği | 1.875 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 22.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 152.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.21 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Tekerlek Rulmanları | Renk | Bitiş | Tekerlek çapı | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | Kolu tipi | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34D656 | Çelik top | Gümüş | toz Boya | 6" | Katı kauçuk | 2" | döngü | 550 lb | €814.49 | ||
34D657 | Çelik top | Gümüş | toz Boya | 6" | Katı kauçuk | 2" | döngü | 550 lb | €976.88 | ||
34D669 | Çelik top | Kırmızı ve Gümüş | toz Boya | 8" | Kalıp Üzerine Kauçuk | 1.625 " | döngü | 750 lb | €488.93 | ||
3W311 | top | Gümüş | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | 6" | Katı kauçuk | 1.875 " | Çift döngü | 700 lb | €596.89 | ||
4W326 | top | Kırmızı | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | 6" | Katı kauçuk | 1.875 " | Çift döngü | 700 lb | €344.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00