Dayton 36gk75 | Termokupl Probu Tip J 18 İnç Ss 22 Awg | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 36GK75 Termokupl Prob Tipi J 18 inç SS 22 AWG | AH6UZF

DAYTON 36GK75 Termokupl Prob Tipi J 18 inç SS 22 AWG

Stoktaki Ürünler
Madde: AH6UZF Modeli: 36GK75

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€34.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Termokupl Probu
İnşaatMetal İzoleli Kablo
Hata Doğruluğu (%)(293 C'nin üzerinde) +/- 0.4
Hata Doğruluğu (Derece C)+/- 1.1 293'ün altında
YalıtımMagnezyum oksit
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç1000
Fiş veya Konektör TipiMini Fiş
Prob Uzunluğu18 "
Kılıf Boyutu (In.)0.125
Sıcaklık Sınır (Derece F)1650
Termokupl Elemanı22 AWG
Termokupl TipiJ

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)55.88
Gemi genişliği (cm)5.33
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Topraklanmış / Topraklanmamış: Topraklanmamış

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeProb UzunluğuÜcret
DAYTON 36GK68 Termokupl Prob Tipi J 12 İnç Uzunluk 22 AWG | AH6UYY 36GK68304 Paslanmaz Çelik12 "€37.07
DAYTON 36GK69 Termokupl Prob Tipi J 18 İnç Uzunluk 22 AWG | AH6UYZ 36GK69304 Paslanmaz Çelik18 "€41.62
DAYTON 36GK70 Termokupl Prob Tipi J 24 inç SS 22 AWG | AH6UZA 36GK70304 Paslanmaz Çelik24 "€46.15
DAYTON 36GK71 Termokupl Probu K 12 İnç Inconel 22 AWG | AH6UZB 36GK71Inconel 60012 "€38.67
DAYTON 36GK72 Termokupl Prob Tipi K 18 İnç Uzunluk İnkonel | AH6UZC 36GK72Inconel 60018 "€48.88
DAYTON 36GK73 Termokupl Prob Tipi K 24 İnç Uzunluk İnkonel | AH6UZD 36GK73Inconel 60024 "€51.23
DAYTON 36GK74 Termokupl Prob Tipi J 12 İnç SS 22 AWG | AH6UZE 36GK74304 Paslanmaz Çelik12 "€42.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 36GK75 Termokupl Prob Tipi J 18 inç SS 22 AWG
€34.47 / Adet