Dayton 38y794 | Varil Pompası Akü Girişi 5/16 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 38Y794 Varil Pompası Akü Girişi 5/16 In | AC7XCA

DAYTON 38Y794 Tambur Pompası Akü Girişi 5/16 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7XCA Modeli: 38Y794
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
€25.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pille Çalışan Varil Pompası
Adaptör MalzemesiPolipropilen
Adaptör TipiEvrensel
Deşarj Tüpü Çıkışı Kimlik Boyutu33 / 64 "
Deşarj Tüpü Çıkışı Dış Çap Boyutu37 / 64 "
Deşarj Boru Malzemesipolietilen
Kullanım İçin5 galon. Kovalar
Conta Malzemesipolietilen
GPM1.4
Hortum uzunluğu2ft.
Hortum Malzemesipolietilen
Gövde MalzemesiPolipropilen
Giriş Boyutu5 / 16 "
Maks. Alan sayısı Petrol için GPM1.2
Maks. Alan sayısı Su için GPM1.4
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı140 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite500
ÖlçülüYok hayır
Çıkış Boyutu33 / 64 "OD
Uzunluk24 1 / 16 "
Piston Malzemesipolietilen
Pompa Gövde MalzemesiPolipropilen
RPM9300 +/-% 10
Conta Malzemesipolietilen
Emme Borusu Uzunluğu15 "
Emme Borusu Çıkışı Dış Çap Boyutu45 / 64 "
Emme Borusu TipiTüp
Gerilim2 D Piller
Islanan MalzemelerPolipropilen, Poliasetal, PVC, Polietilen, Çelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.28
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)64.26
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8413810040
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Özellikler: (2) D Pil Gerekli, Yarı Otomatik

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Giriş BoyutuAdaptör TipiKullanım İçinMaks. Alan sayısı KafaMaks. Alan sayısı Sıvı SıcaklığıMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Ücret
DAYTON 16A161 Tambur Pompası 1 Hp 220v 55 Galon Tambur 51 inç | AA7JGL 16A161Elektrikle Çalışan Varil Pompası1.6 "-55 gal. Davul36 ft.175 Derece F16 psi175 Derece F€575.86
DAYTON 1DLP4 Pompa Tamburu 1 Hp Gerilimi @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektrikle Çalışan Varil Pompası1.6 "tıkamak5, 15, 30 ve 55 gal. Davul36 ft.190 Derece F16 psi190 Derece F€1,684.61
DAYTON 1DLP5 Pompa Tamburu 1 Hp Gerilimi @ 60 Hz 220 | AA9JWE 1DLP5Elektrikle Çalışan Varil Pompası1.6 "tıkamak5, 15, 30 ve 55 gal. Davul36 ft.190 Derece F16 psi190 Derece F€1,493.52
DAYTON 1DLP8 Pompa Tambur Voltajı, 60 Hz'de 110 | AA9JWG 1DLP8Elektrikle Çalışan Varil Pompası1.6 "tıkamak5, 15, 30 ve 55 gal. Davul36 ft.130 Derece F16 psi130 Derece F€1,517.04
DAYTON 1DLR1 Pompa Tamburu 1 Hp Gerilimi @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrikle Çalışan Varil Pompası1.6 "tıkamak5, 15, 30 ve 55 gal. Davul36 ft.175 Derece F16 psi175 Derece F€2,550.98
DAYTON 1DLR3 Pompa Tamburu 1 Hp Gerilimi @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrikle Çalışan Varil Pompası1.6 "tıkamak5, 15, 30 ve 55 gal. Davul36 ft.130 Derece F16 psi130 Derece F€3,514.11
DAYTON 1DLR4 Pompa Tamburu 1 Hp Gerilimi @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrikle Çalışan Varil Pompası1.6 "tıkamak5, 15, 30 ve 55 gal. Davul36 ft.130 Derece F16 psi130 Derece F€2,868.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 38Y794 Tambur Pompası Akü Girişi 5/16 In
€25.15 / Adet