DAYTON Elektrikli Varil Pompaları
Dayton elektrikli varil pompaları, kimyasal işleme tesislerinde ve laboratuvarlarda orta ila büyük hacimlerde sıvı, asit ve çözücüleri aktarır veya dağıtır.
stil | Model | + | Giriş Boyutu | Adaptör Tipi | Kullanım İçin | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 38Y794 | Pille Çalışan Varil Pompası | 5 / 16 " | Evrensel | 5 galon. Kovalar | - | 140 Derece F | - | 140 Derece F | €25.15 | |
B | 3PXJ8 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.625 " | - | - | 30 ft. | 175 Derece F | 16 psi | 175 Derece F | €3,424.40 | |
C | 6GKR2 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.625 " | - | DEF, ÜRE | 72 Ft. | 130 Derece F | 32 psi | 130 Derece F | €1,705.86 | |
D | 6GKR1 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.625 " | - | DEF, ÜRE | 72 Ft. | 130 Derece F | 32 psi | 130 Derece F | €1,435.86 | |
D | 6GKR0 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.625 " | - | DEF, ÜRE | 72 Ft. | 130 Derece F | 32 psi | 130 Derece F | €1,362.03 | |
E | 5UWF7 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.5 " | dişli | 55 Galon Davul | 10 Ft. | 140 Derece F | 9.5 psi | 140 Derece F | €704.27 | |
B | 3PXK2 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.625 " | - | - | 70 ft. | 175 Derece F | 32 psi | 175 Derece F | €3,559.25 | |
B | 3PXK1 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.625 " | - | - | 70 ft. | 175 Derece F | 32 psi | 175 Derece F | €3,447.64 | |
B | 3PXJ9 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.625 " | - | - | 30 ft. | 175 Derece F | 16 psi | 175 Derece F | €3,349.87 | |
F | 16A161 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | - | 55 gal. Davul | 36 ft. | 175 Derece F | 16 psi | 175 Derece F | €575.86 | |
G | 1DLP4 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 190 Derece F | 16 psi | 190 Derece F | €1,684.61 | |
H | 1DLT1 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 2" | - | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 200 Ft. | 175 Derece F | 87 psi | 175 Derece F | €8,494.54 | |
I | 1DLR6 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 175 Derece F | 16 psi | 175 Derece F | €4,997.00 | |
J | 1DLR5 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 175 Derece F | 16 psi | 175 Derece F | €5,951.01 | |
K | 1DLR4 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 130 Derece F | 16 psi | 130 Derece F | €2,868.39 | |
L | 1DLR3 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 130 Derece F | 16 psi | 130 Derece F | €3,514.11 | |
M | 1DLR1 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 175 Derece F | 16 psi | 175 Derece F | €2,550.98 | |
N | 1DLP8 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 130 Derece F | 16 psi | 130 Derece F | €1,517.04 | |
O | 1DLP5 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 190 Derece F | 16 psi | 190 Derece F | €1,493.52 | |
C | 6GKR3 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.625 " | - | DEF, ÜRE | 72 Ft. | 130 Derece F | 32 psi | 130 Derece F | €1,605.11 |
Özellikler
- Dayton elektrikli varil pompaları 5, 15, 30 ve 55 galonluk bidonlarda/kovalarda kullanılır.
- Seçilen modeller (örn. 6GKR2 pompalar) DEF (dizel egzoz sıvısı), etil (etanol) ve benzin gibi kimyasalları barındırabilir.
- Bu üniteler, pompaların bir kabın ağzına güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlamak için tapa / üniversal / dişli adaptör ile birlikte gelir.
- Çoğu modelde AC motor olmasına rağmen, bazı ürünler ( 38Y794 pompalar) pille çalışan bir DC motor üzerinde çalıştırılır.
- Üstün mekanik mukavemet ve yüksek korozyon direnci sağlamak için CPVC / polipropilen / paslanmaz çelik / Kynar muhafazaya sahiptirler.
- Pompalar, verimli performans için açık-damlamaya dayanıklı veya tamamen kapalı fan soğutmalı motorlarla donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- ISO
- NEMA
- CE
- UL
Sık Sorulan Sorular
Bu pompaların kaldırabileceği maksimum sıvı sıcaklığı nedir?
130 derece ile 190 derece Fahrenheit arasında değişen sıcaklıkları işleyebilirler.
Bu elektrikli varil pompalarının kaldırabileceği maksimum basınç nedir?
87 psi'ye kadar olan basınçları kaldırabilirler.
Açık, damlamaya karşı korumalı ve tamamen kapalı fan soğutmalı motorlar arasındaki fark nedir?
- Açık, damlamaya karşı korumalı motorlar, fan soğutmalı motorlardan daha soğuk çalışır ve aşırı ısınmaz.
- ODP motorlarında açık havalandırmalar bulunurken, TEFC motorlarında toza dayanıklılık için kapalı odalar bulunur. .
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Platform Kamyon Aksesuarları
- DC Motor ve Kontrol Grupları
- Birleştirme Filtre Elemanları
- Genişletilmiş Yüzey Filtreleri
- Tambur Silindirleri
- Nakliye Etiketleri ve Aksesuarları
- Gaz Algılama
- Stok Toplama ve Paketleme Arabaları
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- Karbon çelik
- APPROVED VENDOR Bekçi Ray Sistemi
- GUARDAIR Hydroforce Güç Yıkayıcılar
- GRUVLOK Kaplinlerin Azaltılması
- GRAINGER Genişletme Kovanları
- WHEELER-REX çakıldaklar
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Flashback Tutucu Setleri
- ALL MATERIAL HANDLING Kaplin Pimleri ve Yakaları
- SMC VALVES Rot Silindiri
- WINSMITH SE Encore Serisi, E26 Boyutlu, XDND Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR NH Serisi, BMQ-D Stili, 832 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler