Dayton 3a701 | Flanş Kaplin Kiti | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3A701 Flanş Bağlantı Kiti | AC8GQJ

DAYTON 3A701 Flanş Kaplin Takımı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GQJ Model: 3A701
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
€330.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flanş Kaplin Kiti
MalzemeDökme demir
Solucan Merkez Mesafesi1.33 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.74
Gemi yüksekliği (cm)18.03
Gemi uzunluğu (cm)23.11
Gemi genişliği (cm)22.61
HS kodu8483908080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Bolt Circle Dia. Motora Flanş (In.) (5.88)
  • Giriş Motoru Çerçeve Boyutu (56C)
  • Motor Kaplin Deliği (In.) (0.63)
  • Motor Kaplin Kama Yuvası (In.) (0.19 x 0.09)
  • Toplam Boy Düşürücü ve Flanş (In.) (7.34)
  • Redüktör Kaplin Deliği (In.) (0.50)
  • Redüktör Kaplin Kama Yuvası (In.) (0.13 x 0.06)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSolucan Merkez MesafesiÜcret
DAYTON 3A706 Flanş Bağlantı Kiti | AC8GQK 3A7062.62 "€477.44
DAYTON 3A707 Flanş Bağlantı Kiti | AC8GQL 3A7072.62 "€477.44
DAYTON 3A708 Flanş Bağlantı Kiti | AC8GQM 3A7083.25 "€477.30
DAYTON 3A709 Flanş Bağlantı Kiti | AC8GQN 3A7093.25 "€477.44
DAYTON 3A710 Flanş Kaplin Kiti | AC8GQP 3A7103.25 "€579.29
DAYTON 6HJ79 Flanş Kaplin Kiti | AE9BVQ 6HJ791.75 "€388.79
DAYTON 6HJ80 Flanş Kaplin Kiti | AE9BVR 6HJ801.75 "€416.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3A701 Flanş Kaplin Takımı
€330.33 / Adet