DAYTON Flanş Kaplin Kitleri
stil | Model | Solucan Merkez Mesafesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | 3A701 | 1.33 " | €313.83 | |
A | 6HJ79 | 1.75 " | €369.36 | |
A | 6HJ80 | 1.75 " | €395.90 | |
A | 6HJ81 | 2.06 " | €351.67 | |
A | 6HJ82 | 2.06 " | €395.90 | |
A | 3A707 | 2.62 " | €453.60 | |
A | 3A706 | 2.62 " | €453.60 | |
A | 3A709 | 3.25 " | €453.60 | |
A | 3A710 | 3.25 " | €550.38 | |
A | 3A708 | 3.25 " | €453.47 |
Flanş Kaplin Kitleri
Dayton flanş bağlantı kitleri, flanşlardan oluşan dönen miller arasında bir bağlantı tahriki oluşturur. Bu kaplinler motorlarda, pompalarda, kompresörlerde, üfleyicilerde, karıştırıcılarda ve konveyörlerde kullanılır. Dökme demirden yapılırlar ve mil kaymasını telafi edebilirler. Bağlantı kitleri, hızlı kurulum için bir montaj donanımıyla birlikte gelir. 1.33, 1.75, 2.06, 2.62 ve 3.25 inç sonsuz merkez mesafesi varyantlarında bulunan çok çeşitli flanş bağlantı kitleri arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konveyör Fırçaları
- Kartuş Isıtıcılar
- Aydınlatmasız Seçici Anahtar Operatörleri
- Megohmmetre Aksesuarları
- Yağmurlama Başlıkları
- Pompa Motorları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- Kapalı HID Armatürleri
- INGERSOLL-RAND Pnömatik Somun Taşıyıcı
- MILWAUKEE Karbür Uç, Metal Kesme Metal Kesme Daire Testere Bıçağı
- DAYTON Kayış Tahrikli Downblast Vantilatörler
- AKRO-MILS 30281 Akrobins Süper Boy Kova
- SPEARS VALVES CPVC True Union Küresel Vana Kartuşları Normal Stil, EPDM
- Cementex USA Phillips Ofset Tornavidalar
- MARTIN SPROCKET Yeniden Delilebilir Tip Dökme Demir Dipçik Düz Dişliler, 12 Çap Hatveli
- GRAINGER Manuel Vantuz Kaldırıcılar
- LOC-LINE Flex Hortum Y Redüktörler
- DAYTON Tutucular