DAYTON 3AA20 Egzoz Dumanı/dumanı
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Duman ve Duman Emici |
Amper AC | 7.5 |
dBA @ 5 Ayak | 79 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
Faz | 1 |
Tip | Sanayi |
Gerilim | 115/230 |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 47.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.15 |
Gemi genişliği (cm) | 56.39 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00