Dayton 3acb1 | Pompa Kaidesi Giriş/Çıkış 3/4 İnç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3ACB1 Pompa Kaidesi Giriş/çıkış 3/4 İnç | AC8HAV

DAYTON 3ACB1 Pompa Kaidesi Giriş/çıkış 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8HAV Modeli: 3ACB1
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
€636.69 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa
YatakKarbon Grafit
gövde MalzemesiBronz ve Pirinç
GPM Su @ 10 Ft. Baş11.5
GPM Su @ 20 Ft. Baş11
GPM Su @ 30 Ft. Baş10.6
GPM Su @ 40 Ft. Baş10.1
GPM Su @ 5 Ft. Baş11.7
GPM Su @ 50 Ft. Baş9
GPM Su @ 60 Ft. Baş7.8
Yükseklik3.75 "
HP3/4
ÇarkNitril
Giriş / Çıkış3 / 4 NPT
uzunluk5 29 / 32 "
Maks. Alan sayısı Kafa80 Ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı180 F
Maks. Basınç34.6 PSI
Maks. Alan sayısı SSU @ 1725 RPM5000
Maks. Alan sayısı Emme Kaldırma (Ft.)9.4
Montaj Delikleri OC2-1 / 4 inç
RPM1750
MühürlerKarbon, Seramik
Kendinden AstarEvet
Mil Dia.5 / 8 "
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
TipPompa Kafası, Yakın Bağlantılı
UPC190735279014
genişlik3.88 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8413600090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • GPM Su @ 10 Ft. Başın @ 1725 RPM (11.5)
  • GPM Su @ 30 Ft. Başın @ 1725 RPM (10.6)
  • Min. Torku Başlat (In.-Lbs.) (45)
  • (Ft.) Kadar Pompalar (80)
  • Boyut Yükseklik OC (In.) (2-1 / 8)
  • Özellikler: Pompalar Çift Yönlüdür

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3ACB1 Pompa Kaidesi Giriş/çıkış 3/4 İnç
€636.69 / Adet