Dayton 3acb2 | Pompa Kaidesi Giriş/Çıkış 1 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3ACB2 Pompa Kaidesi Giriş/Çıkış 1 In | AC8HAW

DAYTON 3ACB2 Pompa Kaide Giriş/çıkış 1 Giriş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8HAW Modeli: 3ACB2
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
€664.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa
YatakKarbon Grafit
gövde MalzemesiBronz ve Pirinç
GPM Su @ 10 Ft. Baş19.6
GPM Su @ 20 Ft. Baş18.8
GPM Su @ 30 Ft. Baş18
GPM Su @ 40 Ft. Baş17
GPM Su @ 5 Ft. Baş20.2
GPM Su @ 50 Ft. Baş16
GPM Su @ 60 Ft. Baş14.7
Yükseklik4.25 "
HP1
ÇarkNitril
Giriş / Çıkış1 NPT
uzunluk5 11 / 16 "
Maks. Alan sayısı Kafa85 Ft.
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı180 F
Maks. Basınç36.7 PSI
Maks. Alan sayısı SSU @ 1725 RPM5000
Maks. Alan sayısı Emme Kaldırma (Ft.)10.2
Montaj Delikleri OC2-3 / 4 inç
RPM1750
MühürlerKarbon, Seramik
Kendinden AstarEvet
Mil Dia.5 / 8 "
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
TipPompa Kafası, Yakın Bağlantılı
UPC190735279021
genişlik4 11 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.04
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8413600090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • GPM Su @ 10 Ft. Başın @ 1725 RPM (19.6)
  • GPM Su @ 30 Ft. Başın @ 1725 RPM (18)
  • Min. Torku Başlat (In.-Lbs.) (52)
  • (Ft.) Kadar Pompalar (95)
  • Boyut Yükseklik OC (In.) (2-1 / 8)
  • Özellikler: Pompalar Çift Yönlüdür

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3ACB2 Pompa Kaide Giriş/çıkış 1 Giriş
€664.07 / Adet