DAYTON 3ACD3 Pompa Esnek Çark 1 Hp 115/230v
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pompa |
Amper | 14.4/7.2 |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 25 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 24 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 22 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 17 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 14 |
Yükseklik | 12 " |
Gövde Malzemesi | Bronz |
HP | 1 |
Pervane Malzemesi | Nitril |
Giriş / Çıkış | 1-1 / 4 NPT |
uzunluk | 13 19 / 64 " |
Maks. Alan sayısı Kafa | 85 Ft. |
Maks. Basınç | 36.7 PSI |
Maks. Alan sayısı SSU @ 1725 RPM | 5000 |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 5000 SSU |
Motor Tipi | ODP |
Ayaklarda Prime | Ayak Valfi ve Su Basmış Pompalar ile 10 Feet ve 15 Feet |
RPM | 1725 |
Fok balığı | Nitril Dudak |
Kendinden Astar | Evet |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Emiş Yüksekliği | 10 Ft. |
Sıcaklık. menzil | 0-180F |
Tip | Esnek Pervane |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 6 45 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 39.37 |
Gemi uzunluğu (cm) | 45.72 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8413600090 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Kafa | Amper | GPM Su @ 10 Ft. Baş | Maks. Basınç | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 60 Ft. Baş | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ACD4 | 92 Ft. | 18.6/9.3 | 28 | 39.8 PSI | 26 | 19 | 16 | 1.5 | €2,320.55 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00