Dayton 3acf7 | Mil Contası 5/8 İnç Viton Silisyum Karbür | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3ACF7 Salmastra 5/8 İnç Viton Silisyum Karbür | AC8HCM

DAYTON 3ACF7 Salmastra 5/8 İnç Viton Silisyum Karbür

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8HCM Modeli: 3ACF7
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
€93.96 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Pompa Mil Contası
Materyal İçerik KoduVXRXR
Maks. Sıcaklık.200 F
Min. Sıcaklık Değerlendirme40 Derece F
Nominal Çalışma Uzunluğu (In.)1
Mühür Deliği (İç)5/8
Conta MalzemesiViton, Silisyum Karbür
Koltuk Çapı1-1 / 4 "
Koltuk Kalınlığı0.405 "
Şaft boyutu5/8 inç
UPC190735279403

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)9.91
HS kodu8484200000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.Min. Sıcaklık DeğerlendirmeConta MalzemesiÜcret
DAYTON 3ACE6 Salmastra 5/8 İnç Buna Karbon Seramik | AC8HCB 3ACE6160 F-25 Derece FBuna, Karbon, Seramik€45.52
DAYTON 3ACE7 Salmastra 5/8 İnç Viton Karbon Seramik | AC8HCC 3ACE7250 F40 Derece FViton, Karbon, Seramik€63.22
DAYTON 3ACE8 Salmastra 5/8 İnç Viton Silisyum Karbür | AC8HCD 3ACE8250 F40 Derece FViton, Silisyum Karbür€84.95
DAYTON 3ACE9 Salmastra 5/8 İnç Viton Karbon Seramik | AC8HCE 3ACE9180 F40 Derece FViton, Karbon, Seramik€116.14
DAYTON 3ACF1 Salmastra 5/8 İnç Viton Silisyum Karbür | AC8HCF 3ACF1180 F40 Derece FViton, Silisyum Karbür€433.99
DAYTON 3ACF2 Salmastra 5/8 İnç Viton Silisyum Karbür | AC8HCG 3ACF2180 F40 Derece FViton, Silisyum Karbür€897.21
DAYTON 3ACF3 Salmastra 5/8 İnç Viton Karbon Seramik | AC8HCH 3ACF3180 F40 Derece FViton, Karbon, Seramik€192.49

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3ACF7 Salmastra 5/8 İnç Viton Silisyum Karbür
€93.96 / Adet