Dayton 3ay60 | Çektirme Cırcır Kaldırma Kapasitesi 1000 2000 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3AY60 Çektirme Cırcır Kaldırma Kapasitesi 1000 2000 Lb | AC8KMB

DAYTON 3AY60 Çektirme Cırcır Kaldırma Kapasitesi 1000 2000 Lb

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC8KMB Modeli: 3AY60
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
€24.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcırlı Çektirme
Kablo Çapı3 / 16 "
Kablo Uzunluğu15ft.
BitişÇinko kaplamalı
Sap uzunluğu20.5 "
Kanca Açma7 / 8 "
Kaldırma Kapasitesi1000 / 2000 lb.
MalzemeÇelik
Min. Kancalar arasında18 ila 24 "
Çekme Kapasitesi2000 / 4000 lb.
mandalPozitif Kilitleme

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.61
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)68.58
Gemi genişliği (cm)14.99
HS kodu8425390100
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Dayton 3AY60 manüel cırcırlı çektirme, malzeme taşıma görevleri için ağır yükleri çekmek, kaldırmak, çekmek ve germek için idealdir. Bu çekici, üretim tesisleri, otomotiv tesisleri ve depolama alanları için idealdir.

Özellikler:

  • Kabloyu yerinde tutan ve böylece gerginliğin gevşemesini önleyen pozitif bir kilitleme mandalına sahiptirler.
  • Kancaları, gerilimsiz koşullarda kabloların ayrılmasını önlemek için kendinden kilitleme özelliğine sahiptir.
  • Ağır yüklere dayanacak şekilde çelik konstrüksiyona sahiptirler.
  • Bu cırcırlı kaldırıcılar, kullanıcı yorgunluğunu en aza indirmek ve elektrikli makinelere karşı kazara şok olasılığını önlemek için yalıtılmış bir tutamağa sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • ASME

Sık sorulan Sorular:

S. İpin cırcır kancasından kayma olasılığı var mı?

C. Hayır, bu kancalarda kablonun/halatın serbest kalmasını önleyen kendinden kilitli bir tertibat bulunur.

S. Bu cırcırlı çektirme, yükleri uzun süre kaldırmak için kullanılabilir mi?

C. Evet, 2000 lb yük taşıma kapasitesine sahiptir ve ağır yükleri uzun süre asmak için de kullanılabilir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3AY60 Çektirme Cırcır Kaldırma Kapasitesi 1000 2000 Lb
€24.22 / Adet