DAYTON 3BB70 Sump Pompa 1/3 Hp 1-1/2 Npt 10 Feet
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Karter Pompası |
Amper | 5.8 |
Temel malzeme | Dökme demir |
Rulman Tipi | Üst ve Alt |
Kordon uzunluğu | 10ft. |
Çap | 9.125 " |
Deşarj NPT | 1-1 / 2 " |
Görev | Sürekli |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 43 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 34 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 24 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 13 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 50 |
Yükseklik | 11.75 " |
Konaklama | Dökme demir |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 1/3 |
Pervane Malzemesi | Dökme demir |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Kafa | 30 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 104 Derece F |
Mekanik mühür | SiC |
Motor Tipi | Yağ Dolu, PSC |
Kapalı Nokta | 3" |
Noktada | 7-1 / 4 " |
Mil Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Mil Contası | Silisyum Karbür |
Anahtar Türü | Dikey |
Termal koruma | Evet |
Üst Malzeme | Dökme demir |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.07 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 21.84 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Amper | Temel malzeme | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1APP1 | 41 | 4 | Dökme demir | 29 | - | - | 58 | 13 " | €594.05 | ||
1APP2 | 57 | 4.3 | Dökme demir | 45 | - | 9 | 70 | 13.375 " | €641.90 | ||
1XHV6 | 31 | 3.8 | Dökme demir | 19 | 29 | 9 | 58 | 13.75 " | €235.23 | ||
1XHV7 | 43 | 4.8 | Dökme demir | 30 | 36 | 15 | 75 | 16.25 " | €519.61 | ||
3BB68 | 34 | 5.8 | Dökme demir | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | €293.71 | ||
3BB69 | 45 | 6.8 | Dökme demir | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | €394.20 | ||
3BB71 | 45 | 6.8 | Dökme demir | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | €375.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00