DAYTON 1APP2 Sump Pompa 1/2 Hp 2 Npt 33ft Max Ss
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Karter Pompası |
Amper | 4.3 |
Temel malzeme | Dökme demir |
Rulman Tipi | top |
Kordon uzunluğu | 20ft. |
Çap | 8.5 " |
Deşarj NPT | 2" |
Görev | Sürekli |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 65 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 57 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 45 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 9 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 70 |
Yükseklik | 13.375 " |
Konaklama | Paslanmaz çelik |
Gövde Malzemesi | Paslanmaz çelik |
HP | 1/2 |
Pervane Malzemesi | PC |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 7 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Kafa | 33 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 104 Derece F |
Mekanik mühür | CRB / CMC |
Min. Hazne Çukuru Dia. | 8" |
Motor Devri | 3600 |
RPM | 3600 |
Mil Contası | (2) Karbon / Seramik, (1) Buna N |
Anahtar Türü | Çift Kayan |
Termal koruma | Evet |
Üst Malzeme | Dökme demir |
UPC | 190735131589 |
Gerilim | 115 |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 37.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 31.5 |
Gemi genişliği (cm) | 17.53 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Amper | Temel malzeme | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1APP1 | 41 | 4 | Dökme demir | 29 | - | - | 58 | 13 " | €594.05 | ||
1XHV6 | 31 | 3.8 | Dökme demir | 19 | 29 | 9 | 58 | 13.75 " | €235.23 | ||
1XHV7 | 43 | 4.8 | Dökme demir | 30 | 36 | 15 | 75 | 16.25 " | €519.61 | ||
3BB68 | 34 | 5.8 | Dökme demir | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | €293.71 | ||
3BB69 | 45 | 6.8 | Dökme demir | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | €394.20 | ||
3BB70 | 34 | 5.8 | Dökme demir | 24 | 13 | - | 50 | 11.75 " | €323.52 | ||
3BB71 | 45 | 6.8 | Dökme demir | 30 | 15 | - | 65 | 11.75 " | €375.59 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00