DAYTON 3C048 Üfleyici
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 1130/1240/1425/1690/1865 |
derinlik | 42-15 / 16 " |
Yükseklik | 40.25 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Giriş Çapı | 21-1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor gücü | 1 1 / 2 ila 7 1 / 2 arasında |
Çıkış Yüksekliği | 21.5 " |
Çıkış Genişliği | 15.875 " |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1-3 / 16 " |
Tip | Geriye Eğimli Kayış Tahriki daha az Tahrik Paketi |
Tekerlek çapı | 20 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 10.031 " |
genişlik | 34.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 155.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 120.65 |
Gemi uzunluğu (cm) | 116.84 |
Gemi genişliği (cm) | 97.79 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Mil Dia. | Üfleyici RPM | derinlik | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | genişlik | Yükseklik | Giriş Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C049 | 1-7 / 16 " | 870/870/995/1180/1350/1485 | 47-3 / 8 " | 24 1 / 2 " | 12 " | 42.875 " | 47.875 " | 26-3 / 8 " | €6,750.14 | |
3C073 | 1" | 1430/1575/1800/1980/2265 | 35-3 / 8 " | 15 " | 7 11 / 16 " | 26.5 " | 30.25 " | 16-1 / 8 " | €2,877.50 | |
3C074 | 1-3 / 16 " | 1160/1325/1460/1670/1980 | 41-1 / 4 " | 18 1 / 4 " | 8 15 / 16 " | 31.75 " | 36.875 " | 19-5 / 8 " | €3,437.02 | |
3C110 | 1-11 / 16 " | 820 / 975 / 1115 / 1225 | 52-7 / 16 " | 30 " | 10.75 " | 51.75 " | 58.38 " | 32-1 / 4 " | €10,161.39 | |
3C111 | 1-15 / 16 " | 700 / 800 / 885 / 1010 | 60-7 / 8 " | 36 1 / 2 " | 13 1 / 16 " | 62.125 " | 72.125 " | 39 " | €15,786.32 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00