DAYTON 3C111 Üfleyici
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Üfleyici |
Rulman Tipi | top |
Üfleyici RPM | 700 / 800 / 885 / 1010 |
derinlik | 60-7 / 8 " |
Yükseklik | 72.125 " |
Konut Finish | Gri Fırında Polyester Epoksi |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Giriş Çapı | 39 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 250 Derece F |
Motor gücü | 5 için 15 |
Çıkış Yüksekliği | 39.25 " |
Çıkış Genişliği | 28.5 " |
rotasyon | CW |
Mil Dia. | 1-15 / 16 " |
Tip | Geriye Eğimli Kayış Tahriki daha az Tahrik Paketi |
Tekerlek çapı | 36 1 / 2 " |
Tekerlek Malzemesi | Çelik |
Tekerlek Genişliği | 13 1 / 16 " |
genişlik | 62.125 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 438.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 199.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 156.21 |
Gemi genişliği (cm) | 158.75 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Mil Dia. | Üfleyici RPM | derinlik | Tekerlek çapı | Tekerlek Genişliği | genişlik | Yükseklik | Giriş Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C048 | 1-3 / 16 " | 1130/1240/1425/1690/1865 | 42-15 / 16 " | 20 " | 10.031 " | 34.5 " | 40.25 " | 21-1 / 2 " | €4,393.53 | |
3C049 | 1-7 / 16 " | 870/870/995/1180/1350/1485 | 47-3 / 8 " | 24 1 / 2 " | 12 " | 42.875 " | 47.875 " | 26-3 / 8 " | €6,750.14 | |
3C073 | 1" | 1430/1575/1800/1980/2265 | 35-3 / 8 " | 15 " | 7 11 / 16 " | 26.5 " | 30.25 " | 16-1 / 8 " | €2,877.50 | |
3C074 | 1-3 / 16 " | 1160/1325/1460/1670/1980 | 41-1 / 4 " | 18 1 / 4 " | 8 15 / 16 " | 31.75 " | 36.875 " | 19-5 / 8 " | €3,437.02 | |
3C110 | 1-11 / 16 " | 820 / 975 / 1115 / 1225 | 52-7 / 16 " | 30 " | 10.75 " | 51.75 " | 58.38 " | 32-1 / 4 " | €10,161.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00