Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3FCR2 Mounted Ball Bearing 1-1/2 Inch Bore | AC9ACQ

DAYTON 3FCR2 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-1/2 İnç Delik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9ACQ Modeli: 3FCR2
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
€128.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sabit Bilyalı Rulman
Rulman malzemesi52100 Krom Çelik
Rulman Tipitop
Cıvata Deliği Boyutu21 / 32 "
Cıvata Ölçüsü1 / 2 "
Delik Dia.1.5 "
RenkGri
Dinamik Yük Kapasitesi6652 lb
BitişBoyalı
Gövde Malzemesidökme demir
EkleBilye
Malzeme Ekle52100 Krom Çelik
Ekleme Türütop
Kilitleme TipiAyar vidası
Montaj Deliği Merkezi5-13 / 32 "
Şaft Merkezine Montaj Yüzeyi1-15 / 16 "
Cıvata Sayısı2
Toplam yükseklik3 27 / 32 "
Uzunluk7.25 "
toplam Genişlik2.125 "
Statik Yük Kapasitesi4090 lb
Sıcaklık. menzil-20 Derece F - 200 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8483208040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoyut DCıvata Deliği BoyutuCıvata ÖlçüsüBoyut FDinamik Yük KapasitesiBitişGövde MalzemesiKilitleme TipiÜcret
DAYTON 3CUR1 Sabit Bilyalı Rulman 1/2 İnç Delik | AC8NPK 3 CUR1-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€81.23
DAYTON 3CUR2 Sabit Bilyalı Rulman 5/8 İnç Delik | AC8NPL 3 CUR2-7 / 16 "3 / 8 "-2146 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€79.67
DAYTON 3FCN1 Sabit Bilyalı Rulman 1-1 / 4 İnç Delik | AC9ABV 3FCN1-21 / 32 "1 / 2 "-4382 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€106.08
DAYTON 3FCN2 Sabit Bilyalı Rulman 1/2 İnç Delik | AC9ABW 3FCN227 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€41.91
DAYTON 3FCN3 Sabit Bilyalı Rulman 5/8 İnç Delik | AC9ABX 3FCN327 / 64 "27 / 64 "3 / 8 "1.156 "2146 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€56.86
DAYTON 3FCN4 Sabit Bilyalı Rulman 3/4 İnç Delik | AC9ABY 3FCN413 / 32 "13 / 32 "3 / 8 "1-19 / 64 "2876 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€63.60
DAYTON 3FCN5 Sabit Bilyalı 1 İnç Çap | AC9ABZ 3FCN51 / 2 "1 / 2 "7 / 16 "1-19 / 64 "3146 lbBoyalıdökme demirAyar vidası€67.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3FCR2 Monte Edilmiş Bilyalı Rulman 1-1/2 İnç Delik
€128.26 / Adet