SHAW FİŞLER Turn-Tite Mekanik Genleşme Tapaları, 1 - 2 İnç
Shaw Turn-Tite mekanik genleşme tapaları, hidrolik dökümlerdeki ve manifoldlardaki sıvı geçişlerinin diş / O-ring / sızdırmazlık maddesi kullanmadan kalıcı, sızdırmaz şekilde sızdırmazlığını sağlar.
stil | Model | Nominal Boyut | Dia İçinde. | Maks. Hava basıncı | Malzeme | gövde Malzemesi | Kolu Malzeme | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52003 | 1.5 " | 1.440" ila 1.584" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Turn-Tite | €72.10 | |
A | 52002 | 1.25 " | 1.210" ila 1.331" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Turn-Tite | €62.53 | |
A | 52004 | 1.75 " | 1.7" ila 1.87" | 5 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Turn-Tite | €72.58 | |
A | 52001-1 | 1.125 " | 1.06" ila 1.166" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Turn-Tite | €56.56 | |
A | 52002-1 | 1.375 " | 1.320" ila 1.452" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Turn-Tite | €68.05 | |
A | 52003-1 | 1.625 " | 1.55" ila 1.705" | 10 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Turn-Tite | €63.50 | |
A | 52004-1 | 1.875 " | 1.81" ila 1.991" | 5 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Turn-Tite | €71.23 | |
A | 52005 | 2" | 1.92" ila 2.142" | 5 psi'ye kadar | Neopren Kauçuk | Çinko kaplamalı çelik | Pirinç | Turn-Tite | €77.50 |
Özellikler
- Bu tapalar, yapısal sağlamlık ve açıkta kalan yüzeylerde korozyona karşı direnç için çinko kaplı çelikten yapılmış gövdelere sahiptir.
- Zararlı UV radyasyonlarından korurken su geçirmez çalışma için neopren kauçuk contalara sahiptirler.
- Bu genişletme fişleri bir T-kolu ile donatılmıştır.
Standartlar ve Onaylar
- ISO 14001
Sık Sorulan Sorular
Shaw Marine-Turn-Tite mekanik genleşme tapalarının hava basıncı taşıma kapasitesi nedir?
Bu fişler, 10 PSI'a kadar hava basınçlarına dayanabilir.
T kolu hangi malzemeden yapılmıştır?
Dayanıklılık ve parlak bir görünüm için pirinçten yapılmıştır.
Turn-Tite ve Snap-Tite tarzı fişler arasındaki fark nedir?
Turn-Tite genişletme tapaları, Snap-Tite kollu tapalara kıyasla delikleri daha güvenli bir şekilde kapatabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pres Bağlantı Parçaları
- Anahtar Anahtarları
- Boru Ucu Tesviye Montajları
- Alüminyum Dikdörtgen Boru Stoku
- Su Seviye Kontrol Aksesuarları
- Lambalar
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Tekerler ve Tekerlekler
- Kaplinler Yakaları ve Adaptörler
- Marşlar ve Kontaktörler
- MUELLER INDUSTRIES DWV Adaptörü
- PARKER Soğutma Solenoid Valfleri
- MITUTOYO Çelik Kural 150 x 1mm x 0.5mm
- DIXON DQC Ea-Serisi Fişler
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP x IPS Fabrikasyon Rakor Redüktörler, Soket
- SPEARS VALVES EPDM Tank Adaptör Contaları
- GRAINGER Zımpara Kayışları
- MI-T-M 90 Derece Dirsekler
- SMC VALVES Vakum monometresi
- BOSTON GEAR 64 Çap Hatveli Pirinç Düz Dişliler