Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3FJN7 Kovanlı Rulman 9/16 x 3/4 x 1 L - 3'lü Paket | AC9BXQ

DAYTON 3FJN7 Kovanlı Rulman 9/16 x 3/4 x 1 L - 3'lü Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9BXQ Modeli: 3FJN7
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
€2.66 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol yatağı
RenkKırmızımsı
Dia İçinde.9 / 16 "
uzunluk1"
YağlamaTurbo 68
MalzemeBronz SAE 841
Maks. Alan sayısı Pv50000
Dış Çap.3 / 4 "
Sıcaklık. menzil15.8-158F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8483308090
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukMalzemeMaks. Alan sayısı PvDış Çap.Sıcaklık. menzilpaket adetÜcret
DAYTON 2X355 Rulman Kovanı - 3'lü Paket | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "Bronz alaşımlı50,0005 / 16 "-5 ila 220 F3€7.88
DAYTON 2X380 Yatak Kovanı - 3'lü Paket | AC3WLE 2X3801 / 4 "1"Bronz alaşımlı50,0003 / 8 "-5 ila 220 F3€10.83
DAYTON 3FJF6 Kovanlı Yatak 1/4 x 3/8 x 3/8 L - 3'lü Paket | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 8 "15.8-158F3€0.84
DAYTON 3FJF7 Kovanlı Yatak 1/4 x 3/8 x 5/8 L - 3'lü Paket | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 8 "15.8-158F3€2.26
DAYTON 3FJF8 Kovanlı Yatak 1/4 x 3/8 x 7/8 L - 3'lü Paket | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 8 "15.8-158F3€2.84
DAYTON 3FJG2 Kovanlı Yatak 1/4 x 1/2 x 3/4 L - 3'lü Paket | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "Bronz SAE 841500001 / 2 "15.8-158F3€4.00
DAYTON 3FJG4 Kovanlı Rulman 5/16 x 7/16 x 1/4 L - 3'lü Paket | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "Bronz SAE 841500007 / 16 "15.8-158F3€0.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3FJN7 Kovanlı Rulman 9/16 x 3/4 x 1 L - 3'lü Paket
€2.66 / paket