Dayton 3fjx4 | Metrik Kovanlı Rulman 20 X 26 X 20 L - Pk5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3FJX4 Metrik Kovanlı Rulman 20 x 26 x 20 L - 5'li Paket | AC9BZZ

DAYTON 3FJX4 Metrik Kovanlı Rulman 20 x 26 x 20 L - 5'li Paket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9BZZ Modeli: 3FJX4

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€15.87 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Metrik Kovanlı Rulman
RenkKırmızımsı
Dia İçinde.20mm
uzunluk20ft.
YağlamaTurbo 68
MalzemeBronz SAE 841
Maks. Alan sayısı Pv50000
Dış Çap.26mm
Sıcaklık. menzil15.8-158F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8483308090
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukYağlamaMalzemeMaks. Alan sayısı PvDış Çap.Sıcaklık. menzilpaket adetÜcret
DAYTON 3FJA3 Metrik Kovanlı Rulman 12 x 16 x 20 L - 5'li Paket | AC9BUF 3FJA312mm20ft.KuruBronz SAE 6607500016 mm450 F5€11.83
DAYTON 3FJA7 Metrik Kovanlı Rulman 14 x 18 x 14 L - 5'li Paket | AC9BUJ 3FJA714mm14 "KuruBronz SAE 6607500018mm450 F5€4.84
DAYTON 3FJC2 Metrik Kovanlı Rulman 14 x 20 x 18 L - 5'li Paket | AC9BUN 3FJC214mm18KuruBronz SAE 6607500020 mm450 F5€3.14
DAYTON 3FJC3 Metrik Kovanlı Rulman 14 x 20 x 22 L - 5'li Paket | AC9BUP 3FJC314mm22KuruBronz SAE 6607500020 mm450 F5€3.79
DAYTON 3FJC5 Metrik Kovanlı Rulman 15 x 19 x 20 L - 5'li Paket | AC9BUQ 3FJC515mm20ft.KuruBronz SAE 6607500019mm450 F5€13.23
DAYTON 3FJD4 Metrik Kovanlı Rulman 18 x 22 x 22 L - 5'li Paket | AC9BUV 3FJD418mm22KuruBronz SAE 6607500022mm450 F5€5.26
DAYTON 3FJF3 Metrik Kovanlı Rulman 25 x 30 x 20 L - 5'li Paket | AC9BVD 3FJF325mm20ft.KuruBronz SAE 6607500030mm450 F5€16.80

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3FJX4 Metrik Kovanlı Rulman 20 x 26 x 20 L - 5'li Paket
€15.87 / paket