Dayton 3gwf1 | V kayışı 5l830 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3GWF1 V-kayışı 5l830 | AC9JND

DAYTON 3GWF1 ​​V kayışı 5l830

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9JND Modeli: 3GWF1
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
€21.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+FHP V-Kayışı
Kemer türü5L
İnşaatÖrtülü
Sektör Numarası5L830
MalzemeDoğal / Sentetik Kauçuk Karışımı
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk83 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık3 / 8 "
Üst genişlik21 / 32 "
UPC190735286593

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu4010343000
Menşe ÜlkesiPH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatSektör NumarasıMalzemeDış UzunlukÜcret
DAYTON 3GWE9 V-kayışı 5l810 | AC9JNC 3GWE9Örtülü5L810Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı81 "€20.69
DAYTON 3GWF2 V-kayışı 5l850 | AC9JNE 3GWF2Örtülü5L850Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı85 "€21.77
DAYTON 3GWF3 V-kayışı 5l870 | AC9JNF 3GWF3Örtülü5L870Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı87 "€22.35
DAYTON 3GWF4 V-kayışı 5l890 | AC9JNG 3GWF4Örtülü5L890Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı89 "€20.86
DAYTON 3GWF5 V-kayışı 5l910 | AC9JNH 3GWF5Örtülü5L910Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı91 "€23.27
DAYTON 3GWF6 V-kayışı 5l930 | AC9JNJ 3GWF6Örtülü5L930Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı93 "€23.86
DAYTON 3GWF7 V-kayışı 5l950 | AC9JNK 3GWF7Örtülü5L950Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı95 "€22.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3GWF1 ​​V kayışı 5l830
€21.21 / Adet