Dayton 3gxd6 | V-kayışı Dişli Cx225 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3GXD6 V-kayışı Dişli Cx225 | AC9JVK

DAYTON 3GXD6 V-kayışı Dişli Cx225

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9JVK Modeli: 3GXD6
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
€195.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+V-Kayış
Kemer türüCX
İnşaatDişli
Sektör NumarasıCX225
MalzemeKloropren Kauçuk Karışımı
Kaburga Sayısı1
Dış Uzunluk227 "
Sıcaklık. menzil-22 Derece ila 194 Derece F
Kalınlık17 / 32 "
Üst genişlik7 / 8 "
UPC190735288030

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.76
Gemi yüksekliği (cm)11.18
Gemi uzunluğu (cm)41.91
Gemi genişliği (cm)41.91
HS kodu4010391000
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatSektör NumarasıMalzemeDış UzunlukÜcret
DAYTON 13W533 V-kayışı Dişli Cx55 | AA6FPH 13W533ÖrtülüCX55Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı59 "€61.25
DAYTON 13W534 V-kayışı Dişli Cx70 | AA6FPJ 13W534ÖrtülüCX70Doğal / Sentetik Kauçuk Karışımı74 "€70.52
DAYTON 3GXC9 V-kayışı Dişli Cx111 | AC9JVD 3GXC9DişliCX111Kloropren Kauçuk Karışımı115 "€139.24
DAYTON 3GXD1 V-kayışı Dişli Cx115 | AC9JVE 3GXD1DişliCX115Kloropren Kauçuk Karışımı119 "€113.07
DAYTON 3GXD2 V-kayışı Dişli Cx123 | AC9JVF 3GXD2DişliCX123Kloropren Kauçuk Karışımı127 "€98.99
DAYTON 3GXD3 V-kayışı Dişli Cx133 | AC9JVG 3GXD3DişliCX133Kloropren Kauçuk Karışımı137 "€106.22
DAYTON 3GXD5 V-kayışı Dişli Cx190 | AC9JVJ 3GXD5DişliCX190Kloropren Kauçuk Karışımı194 "€161.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3GXD6 V-kayışı Dişli Cx225
€195.22 / Adet