DAYTON 3HFL9 Downblast Vent Belt Drive 36 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Downblast Ventilatör |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 46 " |
Taban Genişliği | 46 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 18,322 |
CFM @ 0.125-In. SP | 17,941 |
CFM @ 0.250-In. SP | 17,560 |
CFM @ 0.375-In. SP | 17,179 |
CFM @ 0.500-In. SP | 16,711 |
CFM @ 0.625-In. SP | 16,243 |
CFM @ 0.750-In. SP | 15,774 |
CFM @ 0.875-In. SP | 15,242 |
CFM @ 1.000-In. SP | 14,710 |
CFM @ 1.250-In. SP | 13,535 |
CFM @ 1.500-In. SP | 12,119 |
sürücü Tipi | Kayış |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | NEMA Premium Dereceli |
Gövde Malzemesi | Bükülmüş Alüminyum |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı BHP | 5.23 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 180 Dereceleri |
Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | 13.6-12.8 / 6.4 |
Motor gücü | 5 |
Motor Gerilimi | 208-230 / 460 |
Montaj Yeri | Çatı |
Hız Sayısı | 1 |
Genel Dia. | 58.75 " |
Toplam yükseklik | 38.5 " |
Faz | 3 |
RPM | 685 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1.25 " |
Mil Çapı Tekerlek Ucu | 1.25 " |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 30 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 29 |
0.500-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 28 |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tekerlek çapı | 36 " |
Tekerlek Malzemesi | Alüminyum |
Tekerlek tipi | Geriye Eğik Santrifüj |
Gemi ağırlığı (kg) | 223.2 |
Gemi yüksekliği (cm) | 149.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 165.1 |
Gemi genişliği (cm) | 165.1 |
HS kodu | 8414596060 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | CFM @ 0.500-In. SP | Montajlı / Montajsız | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.625-In. SP | CFM @ 0.750-In. SP | CFM @ 0.875-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB59 | 292 | montajlı | 19 " | 269 | 246 | 223 | 198 | - | €1,544.24 | |
2RB60 | 710 | montajlı | 19 " | 669 | 630 | 581 | 511 | - | €1,516.42 | |
2RB61 | 1062 | montajlı | 19 " | 999 | 934 | 867 | 785 | - | €1,548.45 | |
2RB62 | 1321 | montajlı | 22 " | 1270 | 1209 | 1142 | 1065 | 793 | €1,704.26 | |
2RB63 | 1871 | montajlı | 22 " | 1810 | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | €1,869.79 | |
2RB64 | 2166 | montajlı | 26 " | 2062 | 1943 | 1793 | 1602 | - | €2,103.50 | |
3GY66 | 4179 | montajlı | 30 " | 4046 | 3900 | 3753 | 3575 | 3178 | €2,954.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00