Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3HHR2 Panjur 26 Uzun 26 Geniş | AC9LWG

DAYTON 3HHR2 Tavan Panjuru 26 Uzun 26 Geniş

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9LWG Modeli: 3HHR2
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
€164.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tüm Ev Vantilatörü Ekonomik Tavan Panjuru / Tavan Panjuru
Blade MalzemeBeyaz Boyalı Alüminyum
Fan Dia'ya uyar. (İçinde.)24
Flanş Genişliği1.5 "
Çerçeve Derinliği1.593
Serbest Bölge3.631 Kare-Ft.
uzunluk26 "
MalzemeEkstrüde Alüminyum Çerçeve ve G-90 Galvanizli Rot
Maks. Alan sayısı Hız1500 fpm
Montaj Deliği Boyutu3 / 16 "
Montaj konumuYatay
Panel Sayısı1
Açık Derinlik (In.)5-1 / 4
Açılış Gerekli24 L x 24 W
TipYerçekimi ile Çalışan, Tek Panel
genişlik26 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.65
Gemi yüksekliği (cm)71.12
Gemi uzunluğu (cm)69.85
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu7610900080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSerbest Bölge+uzunlukMaks. Alan sayısı HızAçılış GerekligenişlikÜcret
DAYTON 3C242 Tavan Panjuru 42 İnç | AC8LKG 3C2429.562 Kare-Ft.Bütün Ev Fanı Premium Tavan Panjuru / Tavan Panjuru44 "2250 fpm42 L x 42 W44 "€439.69
DAYTON 3HHR3 Panjur 32 Uzun 32 Geniş | AC9LWH 3HHR35.316 Kare-Ft.Tüm Ev Vantilatörü Ekonomik Tavan Panjuru / Tavan Panjuru32 "1500 fpm30 L x 30 W32 "€180.02
DAYTON 3HHR4 Panjur 36 Uzun 36 Geniş | AC9LWJ 3HHR47.293 Kare-Ft.Tüm Ev Vantilatörü Ekonomik Tavan Panjuru / Tavan Panjuru36 "1500 fpm34 L x 34 W36 "€194.70
DAYTON 3HHR5 Panjur 35 Uzun 40 Geniş | AC9LWK 3HHR58.112 Kare-Ft.Bütün Ev Fanı Premium Tavan Panjuru / Tavan Panjuru35 "2250 fpm33 L x 38 W40 "€363.33
DAYTON 4HA10 Tavan Panjuru 24 İnç | AD7XMV 4HA104.425 Kare-Ft.Bütün Ev Fanı Ekonomi Tavan Makas Kepenk / Tavan Kepenk30.75 "1500 fpm283 / 4L x 2711 / 16W29 11 / 16 "€164.65
DAYTON 4HA11 Tavan Panjuru 30 In | AD7XMW 4HA115.435 Kare-Ft.Bütün Ev Fanı Ekonomi Tavan Makas Kepenk / Tavan Kepenk30.75 "1500 fpm283 / 4L x 337 / 8W35.875 "€180.26
DAYTON 4HA12 Tavan Panjuru 36 In | AD7XMX 4HA127.126 Kare-Ft.Bütün Ev Fanı Ekonomi Tavan Makas Kepenk / Tavan Kepenk37.75 "1500 fpm35-3 / 4L x 34W36 "€213.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3HHR2 Tavan Panjuru 26 Uzun 26 Geniş
€164.54 / Adet