DAYTON 3HHR4 Tavan Panjuru 36 Uzun 36 Geniş
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tüm Ev Vantilatörü Ekonomik Tavan Panjuru / Tavan Panjuru |
Blade Malzeme | Beyaz Boyalı Alüminyum |
Fan Dia'ya uyar. (İçinde.) | 36 |
Flanş Genişliği | 1.5 " |
Çerçeve Derinliği | 1.593 |
Serbest Bölge | 7.293 Kare-Ft. |
uzunluk | 36 " |
Malzeme | Ekstrüde Alüminyum Çerçeve ve G-90 Galvanizli Rot |
Maks. Alan sayısı Hız | 1500 fpm |
Montaj Deliği Boyutu | 3 / 16 " |
Montaj konumu | Yatay |
Panel Sayısı | 1 |
Açık Derinlik (In.) | 5-1 / 4 |
Açılış Gerekli | 34 L x 34 W |
Tip | Yerçekimi ile Çalışan, Tek Panel |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 97.79 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 6.35 |
HS kodu | 7610900080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Serbest Bölge | + | uzunluk | Maks. Alan sayısı Hız | Açılış Gerekli | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C242 | 9.562 Kare-Ft. | Bütün Ev Fanı Premium Tavan Panjuru / Tavan Panjuru | 44 " | 2250 fpm | 42 L x 42 W | 44 " | €439.69 | ||
3HHR2 | 3.631 Kare-Ft. | Tüm Ev Vantilatörü Ekonomik Tavan Panjuru / Tavan Panjuru | 26 " | 1500 fpm | 24 L x 24 W | 26 " | €164.54 | ||
3HHR3 | 5.316 Kare-Ft. | Tüm Ev Vantilatörü Ekonomik Tavan Panjuru / Tavan Panjuru | 32 " | 1500 fpm | 30 L x 30 W | 32 " | €180.02 | ||
3HHR5 | 8.112 Kare-Ft. | Bütün Ev Fanı Premium Tavan Panjuru / Tavan Panjuru | 35 " | 2250 fpm | 33 L x 38 W | 40 " | €363.33 | ||
4HA10 | 4.425 Kare-Ft. | Bütün Ev Fanı Ekonomi Tavan Makas Kepenk / Tavan Kepenk | 30.75 " | 1500 fpm | 283 / 4L x 2711 / 16W | 29 11 / 16 " | €164.65 | ||
4HA11 | 5.435 Kare-Ft. | Bütün Ev Fanı Ekonomi Tavan Makas Kepenk / Tavan Kepenk | 30.75 " | 1500 fpm | 283 / 4L x 337 / 8W | 35.875 " | €180.26 | ||
4HA12 | 7.126 Kare-Ft. | Bütün Ev Fanı Ekonomi Tavan Makas Kepenk / Tavan Kepenk | 37.75 " | 1500 fpm | 35-3 / 4L x 34W | 36 " | €213.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00