DAYTON 3P653 Pompa Çöpü 13 Hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor Tahrikli Santrifüj Pompa |
Muhafaza Adaptörü | alüminyum |
emniyet valfi | iyi |
Motor Markası | Öncü |
Motor Devri | 3600 |
Motor boyutu | 479cc |
Motor / Motor Tipi | Gas |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 530 |
GPM Su @ 100 Ft. Baş | 170 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 600 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 520 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 520 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 465 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 325 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 350 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 313 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 120 |
Yükseklik | 31.5 " |
HP | 13 |
Çark | Dökme demir |
Pervane Malzemesi | Dökme demir |
Çark Tipi | Çöp |
Giriş | 4 "NPT |
uzunluk | 44.5 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Kafa | 102 Ft. |
Maks. Basınç | 52 PSI |
Maks. Alan sayısı Emme Kaldırma (Ft.) | 20 |
Mekanik mühür | Silisyum Karbür / Viton |
NPT Bağlantı Noktası | 4 In. |
Çıkış | 4 "NPT |
Roll Bar Çerçevesi | Hayır |
Conta Malzemesi | Buna N, SiC |
Sensör Tipi | Hayır |
Katı Madde Taşıma Kapasitesi (In.) | 2 |
Tank kapasitesi | 9.0 Qt. |
Sıcaklık. menzil | 40 ile 180 F |
Tip | Çöp Pompası |
Salyangoz / Aşınma Plakası | Dökme Demir |
genişlik | 37.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 132.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 97.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 107.95 |
HS kodu | 8413702040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Motor Markası | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 50 Ft. Baş | GPM Su @ 70 Ft. Baş | GPM Su @ 80 Ft. Baş | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P654 | Honda GX390 OHV | 505 | 440 | 365 | 260 | 240 | 51 PSI | €4,779.06 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00