DAYTON 3P654 Pompa Çöpü 13 Hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Motor Tahrikli Santrifüj Pompa |
Muhafaza Adaptörü | alüminyum |
emniyet valfi | iyi |
Renk | Sarı siyah |
Motor Markası | Honda GX390 OHV |
Motor boyutu | 389cc |
Motor / Motor Tipi | Gas |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 530 |
GPM Su @ 100 Ft. Baş | 115 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 505 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 520 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 440 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 365 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 325 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 260 |
GPM Su @ 80 Ft. Baş | 240 |
GPM Su @ 90 Ft. Baş | 120 |
Yükseklik | 31.5 " |
HP | 13 |
Çark | Dökme demir |
Çark Tipi | Çöp |
uzunluk | 44.5 " |
Yükleme kapasitesi | 2000 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Alan sayısı Kafa | 102 Ft. |
Maks. Basınç | 51 PSI |
Maks. Alan sayısı Emme Kaldırma (Ft.) | 20 |
Mekanik mühür | Silisyum Karbür / Viton |
NPT Bağlantı Noktası | 4 In. |
Davul Sayısı | 1 |
Roll Bar Çerçevesi | Hayır |
Conta Malzemesi | Buna N, SiC |
Katı Madde Taşıma Kapasitesi (In.) | 2 |
Dökülme Kapasitesi | 15 gal. |
Tank kapasitesi | 6.45 Qt. |
Sıcaklık. menzil | 40 ile 180 F |
Tip | Çöp Pompası |
Salyangoz / Aşınma Plakası | Dökme Demir |
genişlik | 37.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 120.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 97.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 93.98 |
Gemi genişliği (cm) | 107.95 |
HS kodu | 8413702040 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Motor Markası | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 50 Ft. Baş | GPM Su @ 70 Ft. Baş | GPM Su @ 80 Ft. Baş | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P653 | Öncü | 600 | 520 | 465 | 350 | 313 | 52 PSI | €7,500.52 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00