DAYTON 3PXK2 Pompa Tamburu 220v @ 50 Hz 15 Gpm
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikle Çalışan Varil Pompası |
Conta Malzemesi | Buna-N |
GPM | 15 |
Yükseklik | 53 " |
Gövde Malzemesi | 316L Paslanmaz Çelik |
HP | 1 |
Hz | 60 |
Giriş Boyutu | 1.625 " |
Maks. Alan sayısı Petrol için GPM | 7 |
Maks. Alan sayısı Su için GPM | 15 |
Maks. Alan sayısı Kafa | 70 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 175 Derece F |
Maks. Basınç | 32 psi |
Maks. Sıcaklık. | 175 Derece F |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 1500 CPS |
Maksimum kafa | 70 ft. |
Ölçülü | Yok hayır |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı |
Motor Tipi | Elektrikli AC |
Çıkış Boyutu | 1.25 " |
Uzunluk | 53 " |
Faz | 1 |
Pompa Gövde Malzemesi | 316 Paslanmaz Çelik |
RPM | 10,000 |
Kendinden Astar | Evet |
Emme Borusu Uzunluğu | 39 " |
Emme Borusu Tipi | Çark |
Gerilim | 220 VAC |
Islanan Malzemeler | 316L Paslanmaz Çelik, PTFE ve Buna |
Gemi ağırlığı (kg) | 12.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.18 |
Gemi uzunluğu (cm) | 114.81 |
Gemi genişliği (cm) | 32.26 |
HS kodu | 8413702090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | + | Giriş Boyutu | Adaptör Tipi | Kullanım İçin | Maks. Alan sayısı Kafa | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16A161 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | - | 55 gal. Davul | 36 ft. | 175 Derece F | 16 psi | 175 Derece F | €575.86 | ||
1DLP4 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 190 Derece F | 16 psi | 190 Derece F | €1,684.61 | ||
1DLP5 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 190 Derece F | 16 psi | 190 Derece F | €1,493.52 | ||
1DLP8 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 130 Derece F | 16 psi | 130 Derece F | €1,517.04 | ||
1DLR1 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 175 Derece F | 16 psi | 175 Derece F | €2,550.98 | ||
1DLR3 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 130 Derece F | 16 psi | 130 Derece F | €3,514.11 | ||
1DLR4 | Elektrikle Çalışan Varil Pompası | 1.6 " | tıkamak | 5, 15, 30 ve 55 gal. Davul | 36 ft. | 130 Derece F | 16 psi | 130 Derece F | €2,868.39 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00