Dayton 3ug77 | Konut Elektrikli Isıtıcı 2560 Btuh 36 İnç Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3UG77 Konut Elektrikli Isıtıcı 2560 Btuh 36 İnç Uzunluk | AD2UPZ

DAYTON 3UG77 Konut Elektrikli Isıtıcı 2560 Btuh 36 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2UPZ Modeli: 3UG77
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
€80.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı
Amper AC6.3
BtuH Çıkışı2560
RenkKuzey Beyazı
derinlik2.875 "
BitişEmaye
Yükseklik6.75 "
Gövde Malzemesi20 ga. Çelik
Hz60
uzunluk36 "
Montaj TipiKat
Faz1
Birincil BaşvuruKonut
UPC190735294093
Gerilim120
Watt750

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)8.64
Gemi uzunluğu (cm)99.57
Gemi genişliği (cm)18.54
HS kodu8516290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Muhafaza Tarzı (Geleneksel)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelWattAmper ACBtuH ÇıkışıRenkGövde MalzemesiuzunlukBirincil BaşvuruGerilimÜcret
DAYTON 3KB39 Ticari Elektrikli Isıtıcı 3413 Btuh 48in L | AC9UHH 3KB3910004.83413Navajo Beyazı18 ga. Çelik48 "Ticari208€339.69
DAYTON 3UG78 Konut Tipi Elektrikli Isıtıcı 3413 Btuh 48in L | AD2UQA 3 Ağustos7810008.33413Kuzey Beyazı20 ga. Çelik48 "Konut120€92.68
DAYTON 3UG79 Konut Tipi Elektrikli Isıtıcı 4266 Btuh 60 İnç Uzunluk | AD2UQB 3 Ağustos79125010.44266Kuzey Beyazı20 ga. Çelik60 "Konut120€110.32
DAYTON 3UG80 Konut Elektrikli Isıtıcı 5118 Btuh 72 İnç Uzunluk | AD2UQC 3 Ağustos80150012.55118Kuzey Beyazı20 ga. Çelik72 "Konut120€134.30
TEKLİF TALEBİ
DAYTON 3UG82 Konut Tipi Elektrikli Isıtıcı 1706/1283 Btuh | AD2UQD 3 Ağustos82376/5002.1/1.81706/1283Kuzey Beyazı20 ga. Çelik30 "Konut208/240€80.68
DAYTON 3UG83 Konut Elektrikli Isıtıcı 2560/1925 Btuh | AD2UQE 3 Ağustos83564/7503.1/2.72560/1925Kuzey Beyazı20 ga. Çelik36 "Konut208/240€82.48
DAYTON 3UG84 Konut Elektrikli Isıtıcı 3413/2567 Btuh | AD2UQF 3 Ağustos84752/10004.2/3.63413/2567Kuzey Beyazı20 ga. Çelik48 "Konut208/240€92.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3UG77 Konut Elektrikli Isıtıcı 2560 Btuh 36 İnç Uzunluk
€80.22 / Adet