DAYTON 3UG80 Konut Elektrikli Isıtıcı 5118 Btuh 72 İnç Uzunluk
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Süpürgelik Isıtıcı |
Amper AC | 12.5 |
BtuH Çıkışı | 5118 |
Renk | Kuzey Beyazı |
derinlik | 2.875 " |
Bitiş | Emaye |
Yükseklik | 6.75 " |
Gövde Malzemesi | 20 ga. Çelik |
Hz | 60 |
uzunluk | 72 " |
Montaj Tipi | Kat |
Faz | 1 |
Birincil Başvuru | Konut |
Gerilim | 120 |
Watt | 1500 |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 18.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 8.38 |
Gemi genişliği (cm) | 191.01 |
HS kodu | 8516290090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Watt | Amper AC | BtuH Çıkışı | Renk | Gövde Malzemesi | uzunluk | Birincil Başvuru | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3KB39 | 1000 | 4.8 | 3413 | Navajo Beyazı | 18 ga. Çelik | 48 " | Ticari | 208 | €339.69 | |
3 Ağustos77 | 750 | 6.3 | 2560 | Kuzey Beyazı | 20 ga. Çelik | 36 " | Konut | 120 | €80.22 | |
3 Ağustos78 | 1000 | 8.3 | 3413 | Kuzey Beyazı | 20 ga. Çelik | 48 " | Konut | 120 | €92.68 | |
3 Ağustos79 | 1250 | 10.4 | 4266 | Kuzey Beyazı | 20 ga. Çelik | 60 " | Konut | 120 | €110.32 | |
3 Ağustos82 | 376/500 | 2.1/1.8 | 1706/1283 | Kuzey Beyazı | 20 ga. Çelik | 30 " | Konut | 208/240 | €80.68 | |
3 Ağustos83 | 564/750 | 3.1/2.7 | 2560/1925 | Kuzey Beyazı | 20 ga. Çelik | 36 " | Konut | 208/240 | €82.48 | |
3 Ağustos84 | 752/1000 | 4.2/3.6 | 3413/2567 | Kuzey Beyazı | 20 ga. Çelik | 48 " | Konut | 208/240 | €92.23 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00