DAYTON 3W087 Kamyon El 650 Lb
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Merdiven Tırmanma El Arabası |
Renk | Kırmızı |
Bitiş | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya |
Kolu tipi | Çift Saplı |
Yükleme kapasitesi | 650 lb |
Malzeme | Çelik |
Burun plakası Derinliği | 8" |
Noseplate Genişliği | 14 " |
Toplam yükseklik | 47 " |
toplam Genişlik | 22.5 " |
Tarafından desteklenmektedir | Manuel |
Tekerlek çapı | 10 " |
Tekerlek tipi | Pnömatik |
Tekerlek Genişliği | 4" |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 121.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 55.88 |
HS kodu | 8716805010 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Bitiş | Kolu tipi | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U666 | toz Boya | Sürekli Çerçeve Geri Akışı | 800 lb | 47 " | 19 " | Katı kauçuk | 2.75 " | €424.33 | ||
21U667 | toz Boya | Sürekli Çerçeve Geri Akışı | 800 lb | 47 " | 22.25 " | Pnömatik | 3.5 " | €134.79 | ||
21U668 | toz Boya | Çift Saplı | 800 lb | 49 " | 19 " | Katı kauçuk | 2.75 " | €135.04 | ||
21U669 | toz Boya | Çift Saplı | 800 lb | 49 " | 22.25 " | Pnömatik | 3.5 " | €142.33 | ||
21U670 | toz Boya | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 800 lb | 49 " | 19 " | Katı kauçuk | 2.75 " | €251.32 | ||
21U671 | toz Boya | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 800 lb | 49 " | 22.25 " | Pnömatik | 3.5 " | €182.70 | ||
3W088 | Paslanmaya Dayanıklı Toz Boya | Sürekli Çerçeve Döngüsü | 400 lb | 51 " | 19 " | Yarı Pnömatik | 2.75 " | €138.92 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00