DAYTON 3YB60 Pompa Silindir Sprey
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 8, Çarşamba
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Püskürtme Pompası |
İnşaat | Ni-Direnç |
Dizayn | Kepçesiz Rotor, Silindir Ömrünü Uzatırken Daha Yüksek Basınçlarda Daha Fazla Hacim ile Geliştirilmiş Astarlama Sağlar |
10 PSI'da GPM | 5.8 |
15 PSI'da GPM | 5.6 |
20 PSI'da GPM | 5.4 |
25 PSI'da GPM | 5.2 |
30 PSI'da GPM | 5.0 |
35 PSI'da GPM | 4.8 |
40 PSI'da GPM | 4.6 |
45 PSI'da GPM | 4.4 |
50 PSI'da GPM | 4.2 |
Yükseklik | 5 |
Gövde Malzemesi | Ni-Direnç |
Giriş / Çıkış NPT | 3/4 K |
uzunluk | 12 " |
rotasyon | Saat yönünün tersine, Karşılıklı Pompa Şaftı |
Emiş Yüksekliği | Kendinden Emişli, 3 Feet'e Kadar Baş |
Tip | 4-Silindir |
Gerilim | 12 VDC (Akü) Motor Kapalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 36.32 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00