REELCRAFT Düşük Profilli Hortum Makaraları, SD Serisi
stil | Model | Basınç | Hortum | Hortum Uçları | Ağırlık | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Dış Çap Hortum. | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SD13050 OLP'si | 250 PSI | Evet | 3/4 "NPT (M) | 105 Lbs. | 3 / 4 " | 50ft. | 1.188 " | 150 ° F | €2,369.03 | TEKLİF TALEBİ
|
B | SD14050 OVP'si | 250 PSI | Evet | 1 "NPT (M) | 125 Lbs. | 1" | 50ft. | 1.496 " | 210 ° F | €2,465.59 | TEKLİF TALEBİ
|
A | SD14050 OLP'si | 250 PSI | Evet | 3/4 "NPT (M) | 125 Lbs. | 1" | 50ft. | 1.375 " | 150 ° F | €2,444.19 | TEKLİF TALEBİ
|
A | SD13035 OLP'si | 250 PSI | Evet | 3/4 "NPT (M) | 95 Lbs. | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 150 ° F | €1,806.21 | TEKLİF TALEBİ
|
C | SD14005 OVP'si | 250 PSI | Yok hayır | - | 92 Lbs. | 1" | 50ft. | 1.496 " | 210 ° F | €1,566.79 | TEKLİF TALEBİ
|
C | SD14000 OVP'si | 250 PSI | Yok hayır | - | 85 Lbs. | 1" | 35ft. | 1.496 " | 210 ° F | €1,516.37 | TEKLİF TALEBİ
|
A | SD14035 OLP'si | 250 PSI | Evet | 3/4 "NPT (M) | 102 Lbs. | 1" | 35ft. | 1.375 " | 150 ° F | €1,841.91 | TEKLİF TALEBİ
|
B | SD14035 OVP'si | 250 PSI | Evet | 1 "NPT (M) | 102 Lbs. | 1" | 35ft. | 1.496 " | 210 ° F | €2,156.95 | TEKLİF TALEBİ
|
C | SD13000 OVP'si | 300 psi | Yok hayır | - | 85 Lbs. | 3 / 4 " | 35ft. | 1.26 " | 210 ° F | €1,516.37 | TEKLİF TALEBİ
|
B | SD13035 OVP'si | 300 psi | Evet | 3/4 "NPT (M) | 95 Lbs. | 3 / 4 " | 35ft. | 1.26 " | 210 ° F | €2,083.45 | TEKLİF TALEBİ
|
B | SD13050 OVP'si | 300 psi | Evet | 3/4 "NPT (M) | 105 Lbs. | 3 / 4 " | 50ft. | 1.26 " | 210 ° F | €2,272.47 | TEKLİF TALEBİ
|
C | SD14000 OLP'si | 500 Psi | Yok hayır | - | 85 Lbs. | 1" | 35ft. | 1.375 " | 210 ° F | €1,470.17 | TEKLİF TALEBİ
|
C | SD13000 OLP'si | 500 Psi | Yok hayır | - | 85 Lbs. | 3 / 4 " | 50ft. | 1.188 " | 210 ° F | €1,470.17 | TEKLİF TALEBİ
|
C | SD14005 OLP'si | 500 Psi | Yok hayır | - | 92 Lbs. | 1" | 50ft. | 1.375 " | 210 ° F | €1,516.37 | TEKLİF TALEBİ
|
B | SD13035 OMP | 1250 psi | Evet | 3/4 "NPT (M) | 95 Lbs. | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 210 ° F | €1,913.33 | TEKLİF TALEBİ
|
B | SD13050 OMP | 1250 psi | Evet | 3/4 "NPT (M) | 105 Lbs. | 3 / 4 " | 50ft. | 1.188 " | 210 ° F | €2,028.83 | TEKLİF TALEBİ
|
C | SD13000 OMP | 3000 psi | Yok hayır | - | 85 Lbs. | 3 / 4 " | 35ft. | 1.188 " | 210 ° F | €1,246.83 | TEKLİF TALEBİ
|
Düşük Profilli Hortum Makaraları, SD Serisi
Reelcraft SD Serisi hortum makaraları, yüksek kaliteli bir harici tahrik yayı ve ağır, tamamı cıvatalı bir çerçeveye sahiptir. Bu üniteler, kamyon kabinlerine veya alanın sınırlı olduğu alanlara montaja izin verecek şekilde kompakt bir tasarıma sahiptir. Mukavemet ve kolay servis kolaylığı için yüksek etkili HDPE kompozit makaralı kılavuzları içerirler. Bu Adetler 210 Fahrenheit dereceye kadar sıcaklıkları kaldırabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hız Düşürücüler ve Dişli Sürücüler
- Çene Bağlantı Örümcekleri
- Şerit Testere Bıçakları
- Kablo Kontrollü Gaz Kapatma Vanaları
- Yemek Servisi Çöp Arabaları
- Yüz Koruyucular
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Güç İletim Kayışları
- Vinçler ve Festoon Ekipmanları
- Beton Testi
- APPROVED VENDOR Kelebek Damperi Geçmeli
- TEMPCO Bükülü JX Termokupl Telleri
- GENERAL ELECTRIC Devre Kesici Üzerinde Bolt: TED Serisi
- LUMAPRO Gömme Işık Muhafaza Kiti
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Tel Raf Arabaları, 3 Taraflı Gövde Tekeri
- WOODHEAD 130226 Serisi Fırçalık
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 11/16-16 Un
- BROWNING Vidalı Konveyör Aksesuarları
- WINSMITH SE Encore, Serisi, E20 Boyutu, XDVD Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR NH Serisi, BD Stili, 818 Boyut, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler