Dayton 3yu55 | Pompa Yardımcı Programı 1/4 Hp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3YU55 Pompa Programı 1/4 Hp | AD3FJC

DAYTON 3YU55 Pompa Programı 1/4 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FJC Modeli: 3YU55
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
€190.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Susuzlaştırma / Yardımcı Pompa
Amper2.6 AC
Temel malzemePolipropilen
Kordon uzunluğu10ft.
Çap6"
Deşarj NPT1-1 / 4 "
işlevPompalar, Bodrumlar, Pencere Kuyuları, Çatılar, Göletler ve Stok Tankları gibi Su Altında Sığ Alanlara Durgun Suyu 3/8 İnhes Derinliğine Tahliye Ediyor
GPM Su @ 10 Ft. Baş23
GPM Su @ 15 Ft. Baş14.2
GPM Su @ 20 Ft. Baş5
GPM Su @ 5 Ft. Baş32.9
HandleÜst Taşıma
Yükseklik10.5 "
KonaklamaPolipropilen
Gövde MalzemesiPolipropilen
HP1/4
Pervane MalzemesiPA
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 8 "
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı104 Derece F
Maksimum kafa22 ft.
Mil MalzemesiBuna N
Mil ContasıCRB / CMC
Üst MalzemePolipropilen
UPC190735296394
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)17.27
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Emme (Ekranlı Alt)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGPM Su @ 25 Ft. BaşAmperTemel malzemeGPM Su @ 30 Ft. BaşGPM Su @ 5 Ft. BaşYükseklikKonaklamaGövde MalzemesiÜcret
DAYTON 1XHV4 Karter Pompası Paslanmaz 1/2 Hp 4.7 Amper Ac | AB4ERZ 1XHV4274.7 AC304 SS137416 5 / 16 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik€836.34
DAYTON 1XHV5 Karter Pompası Paslanmaz 1 Hp 6.5 Amper Ac | AB4ETA 1XHV55311.3 AC304 SS459018.125 "Paslanmaz çelikPaslanmaz çelik€1,401.33
DAYTON 3YU54 Pompa Yardımcı Programı 1/6 Hp | AD3FJB 3YU54-1.5 ACPolipropilen-16.710.5 "PolipropilenPolipropilen€142.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3YU55 Pompa Programı 1/4 Hp
€190.84 / Adet