Dayton 3yu56 | Pompa Yardımcı Programı 1/3 Hp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3YU56 Pompa Yardımcı Programı 1/3 Hp | AD3FJD

DAYTON 3YU56 Pompa Programı 1/3 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FJD Modeli: 3YU56
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
€149.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Susuzlaştırma Pompası
Amper3 AC
Temel malzemePolipropilen
Kordon uzunluğu10ft.
Çap6"
Deşarj NPT1-1 / 4 "
işlevPompalar, Bodrumlar, Pencere Kuyuları, Çatılar, Göletler ve Stok Tankları gibi Su Altında Sığ Alanlara Durgun Suyu 3/8 İnhes Derinliğine Tahliye Ediyor
GPM Su @ 10 Ft. Baş31
GPM Su @ 15 Ft. Baş22.2
GPM Su @ 20 Ft. Baş12
GPM Su @ 5 Ft. Baş41.7
HandleÜst Taşıma
Yükseklik10.5 "
KonaklamaPolipropilen
Gövde MalzemesiPolipropilen
HP1/3
Pervane MalzemesiPA
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 8 "
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı104 Derece F
Maksimum kafa25 ft.
Mil MalzemesiBuna N
Mil ContasıCRB / CMC
Üst MalzemePolipropilen
UPC190735296400
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.76
Gemi yüksekliği (cm)32.26
Gemi uzunluğu (cm)17.27
Gemi genişliği (cm)17.53
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Emme (Ekranlı Alt)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3YU56 Pompa Programı 1/3 Hp
€149.99 / Adet