DAYTON Tehlikeli Konum Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, 18 İnç Kanatlar
stil | Model | + | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. derinlik | Motor gücü | Faz | Mil Dia. | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D999 | Panel Egzoz Fanı | 3168 | 2912 | 14-5 / 16 " | 1/3 | 1 | 5 / 8 " | 19.1 | €1,607.27 | |
B | 10E001 | Panel Egzoz Fanı | 3168 | 2912 | 14-5 / 16 " | 1/3 | 3 | 1 / 2 " | 19.1 | €1,585.54 | |
C | 10E012 | Halka Egzoz Fanı | 2371 | 2089 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 1 | 5 / 8 " | 21 | €1,567.22 | |
C | 10E013 | Halka Egzoz Fanı | 2371 | 2089 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 3 | 1 / 2 " | 21 | €1,437.27 |
Tehlikeli Konum Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, 18 İnç Bıçaklar
Dayton tehlikeli konum egzoz fanları, depolarda ve endüstrilerde patlayıcı veya yanıcı buharları, tozu ve gazları havalandırır. Korozyon direnci ve dayanıklılık için 3, kıvılcım dirençli alüminyum kanatlı pervaneli galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. 104 derece F'lik maksimum ortam sıcaklığına dayanabilirler. Bu fanlar, şaftlar veya akslar aracılığıyla fana doğrudan bağlanmak için B sınıfı yalıtımlı doğrudan tahrikli motorlara sahiptir, böylece enerji verimliliği artar. Hızlı kurulum için önceden delinmiş montaj delikleri vardır. Halka egzoz fanı ve panel egzoz fanı çeşitleri bulunan bu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Paspas Sıkma Makineleri
- Acil Durum Aydınlatma Armatürleri
- Hava Perdesi Aksesuarları
- Aşındırıcı Bileme Dosyaları
- Buck Boost Transformatörleri
- Boru Ek Parçaları
- Güç Matkapları
- Sapan
- Toprak Arıza Koruması
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- COPELAND A / C Kompresörleri
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Hava Koşullarına Dayanıklı Kapaklar, Kendiliğinden Kapanan Kapaklar, 1 Çete
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 2-56 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC Kanal Ek Parçası Düz Kapaklı, Göbekli Priz
- MARATHON MOTORS Genel Maksat Motorlar, Tek Fazlı, Tamamen Kapalı, Dördü Bir Arada, C Yüz Ayaklı
- Cementex USA İzoleli Soketler, 3/8 İnç Kare Sürücü
- QORPAK Metal tenekeler
- ALLEGRO SAFETY Eksenel Patlamaya Dayanıklı Metal Üfleyiciler, 12 İnç
- WINSMITH SE Encore Serisi, E24 Boyutlu, XDNS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- ENERPAC A Serisi Silindir Bağlantısı Dişli Konnektörler