Dayton 3yu64 | Pompa Yardımcı Programı 1/4 Hp | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3YU64 Pompa Yardımcı 1/4 Hp | AD3FJM

DAYTON 3YU64 Pompa Programı 1/4 Hp

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3FJM Modeli: 3YU64
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
€371.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kimyasallara Dayanıklı Dalgıç Pompa
Amper2.5 AC
Temel malzemePaslanmaz çelik
Kordon uzunluğu15ft.
Çap7"
Deşarj NPT1-1 / 4 "
GörevSürekli
işlev1/8"e Kadar Durgun Su Pompalar
GPM Su @ 10 Ft. Baş13
GPM Su @ 15 Ft. Baş8.8
GPM Su @ 20 Ft. Baş4
GPM Su @ 5 Ft. Baş19
HandleÜst Taşıma
Yükseklik9"
KonaklamaPaslanmaz çelik
Gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
HP1/4
Pervane MalzemesiPA
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 8 "
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı104 Derece F
Maksimum kafa23 ft.
Mil MalzemesiBuna N
Mil ContasıBuna N
Üst MalzemePaslanmaz çelik
Gerilim115

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.86
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)22.61
Gemi genişliği (cm)19.05
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Emme (Ekranlı Alt)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3YU64 Pompa Programı 1/4 Hp
€371.90 / Adet