Dayton 3zn59 | Kaplin Sert Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3ZN59 Coupling Rigid Steel | AD3JUF

DAYTON 3ZN59 Kaplin Sert Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3JUF Modeli: 3ZN59
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
€74.24 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sert Mil Kaplin
Delik Dia.3 / 4 "
Kama Genişliği3 / 16 "
MalzemeSiyah Oksit Çelik
Maks. dönme momenti1950 In.Lbs.
Dış Çap.1.5 "
Uzunluk2.25 "
Vida Boyutu1/4-28 x 5/8"
TipTek Parça Kelepçe Tipi, Kama Kanallı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8483608000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVida BoyutuDelik Dia.Kama GenişliğiTipMalzemeMaks. RPMMaks. dönme momentiDış Çap.Ücret
DAYTON 3ZN29 Kaplin Sert Çelik | AD3JTJ 3ZN29# 4-40 x 3/8 "1 / 4 "-Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama YuvasızÇelik-25 In.Lbs.5 / 8 "€21.67
DAYTON 3ZN30 Kaplin Sert Çelik | AD3JTK 3ZN30# 4-40 x 3/8 "5 / 16 "-Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama YuvasızÇelik-60 In.Lbs.11 / 16 "€17.72
DAYTON 3ZN31 Kaplin Sert Çelik | AD3JTL 3ZN31# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama YuvasızÇelik-190 In.Lbs.7 / 8 "€22.29
DAYTON 3ZN32 Kaplin Sert Çelik | AD3JTM 3ZN32# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama YuvasızSiyah Oksit Çelik-490 In.Lbs.1.125 "€53.13
DAYTON 3ZN33 Kaplin Sert Çelik | AD3JTN 3ZN33# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama YuvasızSiyah Oksit Çelik-940 In.Lbs.1 5 / 16 "€29.91
DAYTON 3ZN34 Kaplin Sert Çelik | AD3JTP 3ZN341/4-28 x 5/8"3 / 4 "-Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama YuvasızSiyah Oksit Çelik-1950 In.Lbs.1.5 "€35.57
DAYTON 3ZN35 Kaplin Sert Çelik | AD3JTQ 3ZN351/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "Tek Parça Kelepçe Tipi, Kama YuvasızÇelik-2280 In.Lbs.1.625 "€38.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3ZN59 Kaplin Sert Çelik
€74.24 / Adet