DAYTON 40JZ85 Portatif Klima 10000 BtuH 120V
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Taşınabilir klima |
Ortam Çalışma Aralığı | 5 Derece 35 Derece C |
Amper | 11 |
BtuH Soğutma | 10,000 |
BtuH Isıtma | 10,000 |
Kontrol Tipi | Soft Touch Kontrol Paneli ve Uzaktan Kumanda |
soğutma Yöntemi | Hava soğutmalı |
derinlik | 17-29 / 32 " |
Çevresel Uygulamalar | Hafif Ticari / Konut |
Yalnızca Fan Hızları | 3 |
Yükseklik | 24 51 / 64 " |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı Egzoz Hortumu Uzunluğu | 5 ft. |
NEMA Fiş Yapılandırması | LCDI 5-15P |
Soğutma Hızı Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Güç Kablosu Uzunluğu | 6ft. |
Ses seviyesi | 51 |
UPC | 190735297582 |
Gerilim | 120 VAC |
Watt | 1190 |
genişlik | 11 51 / 64 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.13 |
Gemi genişliği (cm) | 32.77 |
Menşe Ülkesi | CN |
A.
A. 41 ila 95 derece F çalışma sıcaklığı aralığına sahiptir.
A. 5225 BTUh DOE SACC derlemesine sahiptir.
A. SACC BTU değerleri, taşınabilir bir klimanın farklı sıcaklık ve nem koşulları altında ağırlıklı ortalama performansının hesaplanmasıyla belirlenir.
C. 51 dBA'ya kadar düşük ses üreterek düşük gürültü ile yüksek verim sağlar.
PLATFORM | Model | Ücret | |
---|---|---|---|
GHPC132AB1 | €943.65 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00