Dayton 40m287 | Akış Ölçer Mekanik 1 İnç 4 ila 20 Gpm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 40M287 Debimetre Mekanik 1 İnç 4 ila 20 Gpm | AD3QNP

DAYTON 40M287 Debimetre Mekanik 1 İnç 4 ila 20 Gpm

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3QNP Model: 40M287
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
€291.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+/- 1%
Gövdesinin Malzemesialüminyum
Bağlantı boyutu1 FNPT
derinlik6
ekranMekanik
Akış MalzemesiDizel, Benzin, Bio Dizel, Düşük - Orta Viskoziteli Yağlar
Akış Aralığı4-20 galon / dk
GPM Maks.20
Yükseklik4.125 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk6"
Ana Toplayıcı99999.9 gal.
Maks. Basınç50 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Maks. Alan sayısı Viskozite9088 SSU
O-RingViton
Basınç Düşüşü -% 100 Akış (PSI)3 PSI
Conta MalzemesiViton
Sıcaklık150 Derece F
Konu1 FNPT
TipMekanik
genişlik5 5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.36
Gemi yüksekliği (cm)14.15
Gemi uzunluğu (cm)12.65
Gemi genişliği (cm)16.69
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Sıfırlanabilir Kümülatif Toplayıcı (999.9 Galon)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı ViskoziteBağlantı boyutuekranConta MalzemesiSıcaklıkKonugenişlikAkış AralığıÜcret
DAYTON 12F730 Debimetre Mekanik 32 Gpm 1 İnç Fnpt | AA4CXB 12F7309400 SSU1 FNPTOkunması Kolay Büyük Sayılarla Mekanik KayıtNitril Kauçuk140 Derece F1 "FNPT6"5-32 galon / dk€489.02
DAYTON 12F736 Debimetre Mekanik 32 Gpm 3/4 İnç Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 FNPT'liOkunması Kolay Büyük Sayılarla Mekanik KayıtNitril Kauçuk140 Derece F3/4 "FNPT6"5-32 galon / dk€330.83
DAYTON 40M286 Debimetre Mekanik 3/4 İnç 4 ila 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 FNPT'liMekanikViton150 Derece F3/4 FNPT'li5 5 / 16 "4-20 galon / dk€292.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 40M287 Debimetre Mekanik 1 İnç 4 ila 20 Gpm
€291.73 / Adet