Dayton 12f730 | Akış Ölçer Mekanik 32 Gpm 1 İnç Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 12F730 Debimetre Mekanik 32 Gpm 1 İnç Fnpt | AA4CXB

DAYTON 12F730 Debimetre Mekanik 32 Gpm 1 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA4CXB Modeli: 12F730

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€489.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+/- 1%
Gövdesinin MalzemesiButhil Tereftalat
Bağlantı boyutu1 FNPT
ekranOkunması Kolay Büyük Sayılarla Mekanik Kayıt
uydurma1 "FNPT
Akış MalzemesiDizel, Biyodizel ve Düşük-Orta Viskoziteli Yağlar
Akış Aralığı5-32 galon / dk
GPM Maks.32
Yükseklik5.125 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk7"
Ana Toplayıcı99999.9 gal.
Maks. Basınç145 psi
Maks. Sıcaklık.140 F
Maks. Alan sayısı Viskozite9400 SSU
Basınç Düşüşü -% 100 Akış (PSI)3 PSI
Conta MalzemesiNitril Kauçuk
Sıcaklık140 Derece F
Konu1 "FNPT
TipMekanik
UPC190735114704
genişlik6"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)20.83
Gemi genişliği (cm)16.76
HS kodu9026104000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Sıfırlanabilir Kümülatif Toplayıcı (99.9/1 Galon Artışlarla 10 Galon)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Alan sayısı ViskoziteBağlantı boyutuekranConta MalzemesiSıcaklıkKonugenişlikAkış AralığıÜcret
DAYTON 12F736 Debimetre Mekanik 32 Gpm 3/4 İnç Fnpt | AA4CXH 12F7369400 SSU3/4 FNPT'liOkunması Kolay Büyük Sayılarla Mekanik KayıtNitril Kauçuk140 Derece F3/4 "FNPT6"5-32 galon / dk€330.83
DAYTON 40M286 Debimetre Mekanik 3/4 İnç 4 ila 20 Gpm | AD3QNN 40M2869088 SSU3/4 FNPT'liMekanikViton150 Derece F3/4 FNPT'li5 5 / 16 "4-20 galon / dk€292.31
DAYTON 40M287 Debimetre Mekanik 1 İnç 4 ila 20 Gpm | AD3QNP 40M2879088 SSU1 FNPTMekanikViton150 Derece F1 FNPT5 5 / 16 "4-20 galon / dk€291.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 12F730 Debimetre Mekanik 32 Gpm 1 İnç Fnpt
€489.02 / Adet