Dayton 40m302 | Filtre Elemanı Su Bloğu 10 Mikron | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 40M302 Filtre Elemanı Su Bloğu 10 Mikron | AD3QPC

DAYTON 40M302 Filtre Elemanı Su Bloğu 10 Mikron

Stoktaki Ürünler
Madde: AD3QPC Model: 40M302
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
€30.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakıt Filtresi Kiti
Akış hızı20 dev / dak
Yükseklik5 9 / 16 "
Maks. Basınç50 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
mikron10
AzaltırPartikül Kirleticiler ve Suyu Giderir
genişlik3 27 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)16
Gemi uzunluğu (cm)11.99
Gemi genişliği (cm)10.49
HS kodu8421290065
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
DAYTON 12F734 Filtre Elemanı Su Bloğu 10 Mikron | AA4CXF 12F734Yakıt Filtresi Elemanı€11.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 40M302 Filtre Elemanı Su Bloğu 10 Mikron
€30.33 / Adet